Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 50SV82A Buck Boost Trans 240/480 24/48 50va | AF7RXR 22LP83

SQUARE D 50SV82A Buck Boost Trans 240/480 24/48 50va

Finns i lager
Artikel: AF7RXR Modell: 50SV82AKorsreferens: 22LP83
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
4 633 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBuck Boost -transformator
FärgGrå
Djup7.8 "
Kapslingens slutPulverlackat
KapslingsklassificeringNEMA 3R
KapslingstypInomhus Utomhus
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Höjd6.4 "
Hz60
Inspänning240 / 480 VAC
IP-värde54
MonteringVägg
Utspänning24 / 48 VAC
Fas1
Temp. Stiga115 grader C
VA-betyg50VA
Bredd6.9 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.47
Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)19.81
Fartygets bredd (cm)17.53
HS-kod8504320000

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdTemp. StigaVA-betygBreddPris
SQUARE D 1.5S82F Buck Boost Trans 240/480 24/48 1.5kva | AF7RXH 22LP75 1.5S82F12.8 "9.7 "115 grader C1.5KVA11 "23 223 kr
SQUARE D 1S82F Buck Boost Trans 240/480 24/48 1kva | AF7RXL 22LP78 1S82F11.3 "9"115 grader C1KVA10.4 "18 936 kr
SQUARE D 250SV82B Buck Boost Trans 240/480 24/48 250va | AF7RXM 22LP79 250SV82B8"6.7 "80 grader C250VA6.8 "7 492 kr
SQUARE D 2S82F Buck Boost Trans 240/480 24/48 2kva | AF7RXN 22LP80 2S82F12.5 "9.7 "115 grader C2KVA10.9 "29 972 kr
SQUARE D 3S82F Buck Boost Trans 240/480 24/48 3kva | AF7RXP 22LP81 3S82F17.2 "12.4 "115 grader C3KVA11.5 "41 330 kr
SQUARE D 500SV82B Buck Boost Trans 240/480 24/48 200va | AF7RXQ 22LP82 500SV82B8.9 "7"80 grader C200VA8.4 "11 752 kr
SQUARE D 750SV82F Buck Boost Trans 240/480 24/48 750va | AF7RXT 22LP84 750SV82F8.8 "7"115 grader C750VA8.3 "15 462 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 50SV82A Buck Boost Trans 240/480 24/48 50va
4 633 kr /enhet