Square D QO110 dvärgbrytare är designad för att erbjuda skydd genom att snabbt avbryta strömflödet i händelse av överbelastning eller kortslutning. Det skyddar ledningar, apparater och enheter från skador orsakade av överdriven ström. Plug-on-designen förenklar installationen, medan den höga kortslutningsgraden ökar säkerheten.
Funktioner:
- Square D QO110 dvärgbrytare är utrustad med en Visi-Trip-indikator för visuell indikering av strömbrytarens utlösning och kretsavbrottsfunktioner.
- Den har plug-in design för enkel installation.
- Denna Square D dvärgbrytare har en positiv handtagsindikering för att identifiera om brytaren är i PÅ- eller AV-läge.
- Den kan användas vid temperaturer upp till 104 grader F.
- Denna MCB har en avbrottskapacitet på 10kA vid 120 / 240VAC.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka är orsakerna till att strömbrytaren ofta löser ut?
A. En kortslutning, kretsöverbelastning, jordfelsöverspänningar, defekt strömbrytare eller ljusbågsfel kan orsaka utlösning av strömbrytaren.
F. Kan QO110 MCB användas som en fristående skyddsenhet eller bör den kombineras med andra enheter?
A. QO110 MCB kan användas som en fristående skyddsenhet för enskilda kretsar. För ett omfattande skydd kan den dock kombineras med andra enheter som jordfelsbrytare (GFCI) och AFCI.
F. Vilka är punkterna att inspektera innan man använder denna Square D QO110 MCB?
A.
- Håll området runt brytaren rent genom att använda ett hölje. Ta bort damm, smuts, fett, fukt, främmande föroreningar eller alla säkerhetsrisker nära strömbrytarområdet.
- Kontrollera att enhetens mekaniska länkar, som vippställdonet, är fria att röra sig genom att slå PÅ och AV enheten flera gånger.
- Tryck på den valfria push-to-trip-knappen på enhetens undersida för att mekaniskt testa strömbrytaren.
- Inspektera enheten för eventuella sprickor, flisor, missfärgningar eller tecken på överhettning. Dra åt terminalerna och kontakterna. Kontrollera monteringsmaterialet.
- Kontrollera att enhetens mekaniska länkar, som vippställdonet, är fria att röra sig genom att slå PÅ och AV enheten flera gånger.
- Tryck på den valfria push-to-trip-knappen på enhetens undersida för att mekaniskt testa strömbrytaren.
- Inspektera enheten för eventuella sprickor, flisor, missfärgningar eller tecken på överhettning. Dra åt terminalerna och kontakterna. Kontrollera monteringsmaterialet.