Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D QO340 dvärgbrytare, 40A, 3-polig, 120/240VAC, 10KA, insticksfäste | AA9GHF 1D326

SQUARE D QO340 dvärgbrytare, 40A, 3-polig, 120/240VAC, 10KA, insticksfäste

Finns i lager
Artikel: AA9GHF Modell: QO340Korsreferens: 1D326
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
1 283 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnslut strömbrytaren
Växelspänning240 VAC
LUFT @ 120VAC10kA
LUFT @ 240VAC10kA
LUFT @ 48VDC5kA
Amps40
StrömbrytartypStandard
Ström40A
DC-spänningsvärde48 VDC
Djup2.91 "
Frekvens50 / 60 Hz
Avbryt betyg10 kA @ 120/240V AC
Längd3"
Max. AIR-betyg10kA
Max. Trådstorlek2 AWG
Min. Trådstorlek8 AWG
MonteringstypSTICKPROPP
Antal poler3
Antal platser3
Temp. Betyg140 Deg. F
TerminalanslutningSkruvklämma
TypStandard
Använd medQO-serien
Spänningsvärde120V/240V AC, 48V DC
Bredd2.25 "
TrådstorlekAWG 14(Al), AWG 8(Cu)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3735
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8536200040
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Square D QO340 plug-in strömbrytare används i NQ paneler och QO lastcenter. Den kräver ingen DIN-skena eller bultar för installationsprocessen och kan effektivt avbryta strömflödet vid upptäckt av lågnivåfel i kretsen. Denna strömbrytare är kopplad till strömförsörjningen genom samlingsskenor, vilket tar bort behovet av trådanslutningar och hjälper till att organisera panelen eller lastcentret.

Funktioner:

  • Denna 3-poliga brytare har en DC-spänning på 48VDC.
  • Den har en avbrottskapacitet på 10kAIC vid 120 / 240VAC.
  • Denna strömbrytare erbjuder plug-in montering för enkel installation i svåråtkomliga områden.
  • Den är utrustad med en skovelmanövrering, vilket möjliggör bekväm manuell manövrering.
  • Denna strömbrytare är integrerad med en anslutningsterminal för en säker och säker drift.

Kompatibla tillbehör:

  • Ruta D QO-seriens lastcentra: Dessa belastningscentra finner vanliga tillämpningar i kommersiella och industriella miljöer för distribution av elektrisk ström. De arbetar tillsammans med märkets brytare i QO-serien för att säkerställa skydd mot överströmmar och kortslutningar inom elektriska system.

Vanliga frågor och svar:

F. Gör Raptor Supplies erbjuda liknande Square D-brytare med olika strömstyrka?

A. Ja, Raptor Supplies erbjuder Square D QO350, QO360 och QO310 strömbrytare med samma spänning på 240VAC men med olika strömstyrka på 50, 60 respektive 10A.

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag väljer en insticksbrytare?

A.

  • Kontrollera kompatibiliteten med din elpanel.
  • Matcha brytarens strömstyrka med din krets belastning.
  • Säkerställ rätt spänningsklassning för ditt elektriska system.
  • Välj rätt typ: standard, AFCI, GFCI eller kombination.

F. Hur underhåller jag denna insticksbrytare?

A.

  • Inspektera regelbundet för tecken på slitage eller skador.
  • Rengör bort damm och skräp för att säkerställa korrekta anslutningar.
  • Dra åt eventuella lösa anslutningar om de identifieras.
  • Kontrollera för överhettning eller ovanliga lukter under drift.
  • Testa brytarens funktion med jämna mellanrum.
  • Byt ut om den inte fungerar eller är skadad utan reparation.

Produktvarianter

ProduktModellSpänningsvärdeVäxelspänningAmpsBreddStrömMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekAntal polerPris
SQUARE D QO115 dvärgbrytare, 15A, 1 pol, 120/240VAC, 10KA, insticksfäste | AA9GET 1D230 QO115120V / 240V AC120 / 240 VAC150.75 "15A8 AWG14 AWG1152SEK
SQUARE D QO330 dvärgbrytare, 30A, 3-polig, 120/240VAC, 10KA, insticksfäste | AA9GHD 1D324 QO330120V/240V AC, 48V DC240 VAC302.25 "30A8 AWG14 AWG31 283 kr
SQUARE D QO360 dvärgbrytare, 60A, 3-polig, 10KA, 240V, insticksfäste | AA9GHH 1D328 QO360120V/240V AC, 48V DC240 VAC602.25 "30A2 AWG8 AWG31 366 kr
SQUARE D QO110 dvärgbrytare, 10A, 1 pol, 120/240VAC, 10KA, insticksfäste | AG7CTZ 5B720 QO110120V / 240V AC120 / 240 VAC100.75 "10A8 AWG14 AWG1180SEK
SQUARE D QO235 dvärgbrytare, 35A, 2-polig, 120/240VAC, 10KA, insticksfäste | AG7CUK 5B743 QO235120V / 240V AC120 / 240 VAC351.5 "35A2 AWG8 AWG2423SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QO340 dvärgbrytare, 40A, 3-polig, 120/240VAC, 10KA, insticksfäste
1 283 kr /enhet