Square D QO360 strömbrytare är idealisk för att skydda distributionspaneler, styrskåp och lastcentraler mot överbelastning och kortslutning genom att snabbt avbryta felaktiga strömmar.
Funktioner:
- Square D QOB220 strömbrytare har en VisiTrip-indikator som ger en visuell indikation på utlösning och avbrott i kretsen.
- Denna dvärgbrytare har en pålitlig utlösningsfri vippmekanism, som säkerställer att brytaren inte kan hållas i PÅ-läget under ett fel för driftsäkerhet.
- Den levereras med en positiv handtagsindikering för att enkelt identifiera driftstatus.
- Denna Square D minibrytare ger en 10kAIC brytkapacitet för högt utlösningsskydd av kretsen.
Kompatibla tillbehör:
- Ruta D QO1HPL Hänglåsfäste: Den används för att låsa och säkra Square D-brytarens handtag medan den oavsiktligt löser ut och begränsar åtkomsten till brytaren.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken typ av montering erbjuder Square D QO360 kretsbrytare?
A. Denna fyrkantiga D-ministrömbrytare möjliggör bultmontering för enkel och säker installation.
F. Hur kopplar man in denna strömbrytare?
S. Den har en klackorientering för rak inkoppling genom samlingsskenor som eliminerar behovet av pigtailkablar och hjälper till att organisera lastcentret.
F. Vilken ledningsstorlek kan Square D QO360-strömbrytare rymma?
A. Denna HACR-klassade Square D-strömbrytare kan rymma 14 - 8 AWG koppar-/aluminiumtrådar.
F. Vilken är omgivningstemperaturen för denna Square D QO-minibrytare?
S. Denna strömbrytare har en omgivningstemperatur på 104 grader F.