Square D QO115 strömbrytare är idealisk för att skydda kretsar från överbelastning och kortslutning. Den används i garage och verkstäder, utbildningslokaler, kök och badrum.
Funktioner:
- Denna strömbrytare erbjuder plug-in monteringsstil för enkel installation och utbyte inom kompatibla elektriska system.
- Den har ett skovelmanöverdon, vilket ger en användarvänlig mekanism för att koppla in och ur brytarkretsen.
- Denna strömbrytare är designad för att vara kompatibel med QO-seriens panelpaneler och lastcentra, vilket säkerställer sömlös integrering i dessa avsedda elektriska system.
- Denna UL-listade strömbrytare rymmer trådstorlekar från 14 till 8 AWG och har omgivningstemperaturer på upp till 104 grader F.
- Den har en anslutning av tryckplattan för en säker och pålitlig metod för att upprätta elektriska anslutningar inom kretsen.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur fungerar skovelmanöverdonet?
A. Paddelaktuatorn är mekanismen som styr strömbrytarens öppning och stängning. När en överströmshändelse inträffar utlöser paddelns manöverdon utlösningsmekanismen och öppnar snabbt kretsen för att avbryta strömflödet.
F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer en strömbrytare för min applikation?
A. Viktiga faktorer inkluderar strömstyrka, spänningskompatibilitet, avbrottskapacitet, belastningstyp, trådstorlekar och panelpanelskompatibilitet.
F. Vilken avbrottskapacitet har denna strömbrytare?
A. Denna Square D QO115 kretsbrytare har ett avbrottsvärde på 10kAIC vid 120 / 240VAC.