Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D QO330 dvärgbrytare, 30A, 3-polig, 120/240VAC, 10KA, insticksfäste | AA9GHD 1D324

SQUARE D QO330 dvärgbrytare, 30A, 3-polig, 120/240VAC, 10KA, insticksfäste

Finns i lager
Artikel: AA9GHD Modell: QO330Korsreferens: 1D324
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
1 283 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnslut strömbrytaren
Växelspänning240 VAC
LUFT @ 120VAC10kA
LUFT @ 240VAC10kA
LUFT @ 48VDC5kA
Amps30
StrömbrytartypStandard
Ström30A
DC-spänningsvärde48 VDC
Djup2.91 "
Frekvens50 / 60 Hz
Avbryt betyg10 kA @ 120/240V AC
Längd3"
Max. AIR-betyg10kA
Max. Trådstorlek8 AWG
Min. Trådstorlek14 AWG
MonteringstypSTICKPROPP
Antal poler3
Antal platser3
Temp. Betyg140 Deg. F
TerminalanslutningSkruvklämma
TypStandard
Använd medQO-serien
Spänningsvärde120V/240V AC, 48V DC
Bredd2.25 "
TrådstorlekAWG 14(Al), AWG 8(Cu)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4047
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8536200020
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Square D QO330 plug-in strömbrytare används i kommersiella och industriella elektriska distributionspaneler för att skydda kretsar mot överströmmar och kortslutningar. Denna minibrytare passar in i QO-lastcentra för övergripande utrustningsskydd och förhindrar potentiella faror på grund av elektriska fel.

Funktioner:

  • Denna minibrytare har en över mitten, snubbelfri vippmekanism med snabb fabrikat, snabb brytning och positiv handtagsindikering för enkel installation och användning.
  • Den har en VisiTrip-indikation för förbättrad visuell indikering av utlöst/avbruten krets.
  • Denna 3-poliga QO-brytare är klassad för 30A vid 120/240VAC och erbjuder 10kA brytkapacitet.
  • Den levereras med en plug-in-stil montering för enkel och problemfri installation.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur väljer jag rätt strömbrytare för mina behov?

A.

  • Matcha brytarens strömstyrka efter belastningskraven.
  • Se till att brytarens spänningsklassning passar systemet.
  • Välj lämpligt skydd (överbelastning, kortslutning).
  • Bekräfta brytarens kompatibilitet med användning.
  • Se till att brytaren koordinerar med andra enheter.

F. Vad är skillnaden mellan en dvärgbrytare och en strömbrytare i formgjuten hölje?

A.

  • Dvärgbrytare används för applikationer med låg till måttlig ström. De har kompakt storlek som lämpar sig för bostads- och kommersiella paneler. Dessa brytare skyddar mot överströmmar och kortslutningar.
  • Formgjutna kretsbrytare är idealiska för högre ström och industriella tillämpningar. De är större i storlek och finns i fördelningscentraler och industriella miljöer. Dessa brytare erbjuder justerbara utlösningsinställningar med högre avbrottskapacitet.

F. Gör Raptor Supplies erbjuda Square D effektbrytare med högre avbrottskapacitet?

S. Ja, kunder som letar efter varianter med högre avbrottskapacitet kan välja Square D QO330VH effektbrytare med avbrottskapacitet på 22kA vid 1220VAC & 240VAC.

Produktvarianter

ProduktModellSpänningsvärdeVäxelspänningAmpsBreddStrömMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekAntal polerPris
SQUARE D QO115 dvärgbrytare, 15A, 1 pol, 120/240VAC, 10KA, insticksfäste | AA9GET 1D230 QO115120V / 240V AC120 / 240 VAC150.75 "15A8 AWG14 AWG1152SEK
SQUARE D QO340 dvärgbrytare, 40A, 3-polig, 120/240VAC, 10KA, insticksfäste | AA9GHF 1D326 QO340120V/240V AC, 48V DC240 VAC402.25 "40A2 AWG8 AWG31 283 kr
SQUARE D QO360 dvärgbrytare, 60A, 3-polig, 10KA, 240V, insticksfäste | AA9GHH 1D328 QO360120V/240V AC, 48V DC240 VAC602.25 "30A2 AWG8 AWG31 366 kr
SQUARE D QO110 dvärgbrytare, 10A, 1 pol, 120/240VAC, 10KA, insticksfäste | AG7CTZ 5B720 QO110120V / 240V AC120 / 240 VAC100.75 "10A8 AWG14 AWG1180SEK
SQUARE D QO235 dvärgbrytare, 35A, 2-polig, 120/240VAC, 10KA, insticksfäste | AG7CUK 5B743 QO235120V / 240V AC120 / 240 VAC351.5 "35A2 AWG8 AWG2423SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QO330 dvärgbrytare, 30A, 3-polig, 120/240VAC, 10KA, insticksfäste
1 283 kr /enhet