Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D SDSA3650D Överspänningsskydd typ 1 och 2 40ka 3p | AA8PWD 19H479

SQUARE D SDSA3650D Överspänningsskydd Typ 1 Och 2 40ka 3p

Finns i lager
Artikel: AA8PWD Modell: SDSA3650DKorsreferens: 19H479
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
4 960 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖverspänningsskydd
Djup3.39 "
KapslingstypNEMA 4X
Filter typIcke-filtrering
Längd3.6 "
Plats TypTyp 1 och 2
Max. Fortsatt driftspänning1500V LL
Max. Överspänningsström per fas40kA
Lägen för skydd3
MonteringsstilPanelmontering
Nominell urladdningsström10kA
Antal poler3
Fas3D
TypHård Wired
Spänning240/480/600
Spänningsskydd4000V (LL)
Bredd3"
Wire Gauge# 12 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod8536308000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal polerDjupKapslingsmaterialAntal ledningarFasTypSpänningBreddPris
SQUARE D TVS6HWA10X Överspänningsskydd Hårdkopplad 100ka | AF9LRQ 30EG21 TVS6HWA10X12.92 "Icke-metallisk3 ledningar + mark3Trådbunden240 Delta4.8 "20 174 kr
SQUARE D SDSA1175 Spd 1-fas | AG6QEF 3XB86 SDSA117522.69 "Plast31SHård Wired120/2402.25 "1 395 kr
SQUARE D SDSA3650 Överspänningsskydd, Surgelogic, 40KA, 600Y/347VAC, 3 Fas, 4 Ledare | AG6QEG 3XB87 SDSA3650367mmPlast43Överspänningsskydd120/240, 120/208, 277/480, 347/60076mm3 921 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D SDSA3650D Överspänningsskydd Typ 1 Och 2 40ka 3p
4 960 kr /enhet