Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D SDSA1175 Spd 1-fas | AG6QEF 3XB86

SQUARE D SDSA1175 Spd 1 Fas

Finns i lager
Artikel: AG6QEF Modell: SDSA1175Korsreferens: 3XB86
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
1 395 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖverspänningsskydd
Djup2.69 "
KapslingsmaterialPlast
KapslingstypNEMA 4X
Filter typIcke-filtrering
Längd2.25 "
Plats Typ1
MaterialPlast
Max. Fortsatt driftspänning150
Max. Överspänningsström per läge36kA
Max. Överspänningsström per fas36kA
Lägen för skydd3
MonteringsstilNippel Mount
Nominell urladdningsström10kA
Antal poler2
Antal ledningar3
Fas1S
Nominella Joule1304
Kortslutningsström25kA
TypHård Wired
Spänning120/240
Spänningsskydd700 V (LN), 1200 V (LL)
Bredd2.25 "
Wire3
Wire Gauge# 14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)17.27
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod8536308000

Produktvarianter

ProduktModellAntal polerDjupKapslingsmaterialAntal ledningarFasTypSpänningBreddPris
SQUARE D SDSA3650D Överspänningsskydd typ 1 och 2 40ka 3p | AA8PWD 19H479 SDSA3650D33.39 "--3DHård Wired240/480/6003"4 960 kr
SQUARE D TVS6HWA10X Överspänningsskydd Hårdkopplad 100ka | AF9LRQ 30EG21 TVS6HWA10X12.92 "Icke-metallisk3 ledningar + mark3Trådbunden240 Delta4.8 "20 174 kr
SQUARE D SDSA3650 Överspänningsskydd, Surgelogic, 40KA, 600Y/347VAC, 3 Fas, 4 Ledare | AG6QEG 3XB87 SDSA3650367mmPlast43Överspänningsskydd120/240, 120/208, 277/480, 347/60076mm3 921 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D SDSA1175 Spd 1 Fas
1 395 kr /enhet