Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D SDSA3650 Överspänningsskydd, Surgelogic, 40KA, 600Y/347VAC, 3 Fas, 4 Ledare | AG6QEG 3XB87

SQUARE D SDSA3650 Överspänningsskydd, Surgelogic, 40KA, 600Y/347VAC, 3-fas, 4-trådar

Finns i lager
Artikel: AG6QEG Modell: SDSA3650Korsreferens: 3XB87
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
3 921 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖverspänningsskydd
Djup67mm
KapslingsmaterialPlast
KapslingstypNEMA 4X
Filter typIcke-filtrering
Impulsurladdningsström10 kA
Längd92mm
Plats Typ1
MaterialPlast
Max. Fortsatt driftspänning750
Max. Överspänningsström40 kA
Max. Överspänningsström per läge40kA
Max. Överspänningsström per fas40kA
Lägen för skydd6
MonteringsstilNippel Mount
Nominell urladdningsström10kA
Antal poler3
Antal ledningar4
Driftstemp. Räckvidd-40 grader Till 65 grader. C
Fas3
Nominella Joule1304
Kortslutningsström200kA
TypÖverspänningsskydd
Spänning120/240, 120/208, 277/480, 347/600
Spänningsskydd2500 V (LN), 4000 V (LL)
Bredd76mm
Wire4
Wire Gauge# 12 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod8536300000

Produktinformation:

Square D SDSA3650 överspänningsskydd används i industrianläggningar, kommersiella byggnader, datacenter, sjukvårdsinrättningar och nöjesställen för att skydda känslig elektronik från spänningsöverspänningar. Denna skyddsanordning skyddar elektronisk utrustning och enheter från spänningsspikar, säkerställer deras livslängd och förhindrar potentiella skador orsakade av plötsliga spänningsfluktuationer.

Funktioner:

  • Den har en omgivningstemperatur på 149 grader F, fungerar effektivt i högtemperaturmiljöer, vilket säkerställer tillförlitligt skydd.
  • Denna överspänningsskyddsenhet kommer med ett NEMA 4X-klassat svart plasthölje för att skydda mot damm, korrosion och förbättra hållbarheten.
  • Den erbjuder överspänningsskydd på upp till 10kA, vilket leder bort överskottsenergi från utrustningen under spänningsöverspänningar.
  • Denna 3-fas överspänningsskydd har en 4-tråds elektrisk installation för flexibel installation.
  • Den är utrustad med en LED-lampa för att visa dess driftstatus, där grönt betyder normal drift.
  • Denna överspänningsskyddsanordning erbjuder nippelmontering för enkel och säker installation.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installerar jag denna Square D SDSA3650 överspänningsskydd?

A.

  • Säkerställ din säkerhet genom att stänga av huvudströmförsörjningen till den elektriska panelen.
  • Välj en lämplig plats inom panelen för installation med hänsyn till utrymme och ventilation.
  • Följ det medföljande kopplingsschemat för att ansluta överspänningsskyddsenhetens in- och utgångsledningar till de avsedda terminalerna på en strömbrytare.
  • Säkerställ korrekt jordning genom att ansluta enhetens jordledning till panelens jordningsbuss eller angivna punkt.
  • Montera överspänningsskyddet säkert inuti panelen med lämplig hårdvara.
  • Testa enhetens funktionalitet genom att återställa strömmen, observera indikatorer (om tillämpligt) och verifiera utrustningens skydd.
  • Stäng panelkåpan på ett säkert sätt och behåll överspänningsskyddets dokumentation för framtida referens.

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder en överspänningsskyddsanordning?

A.

  • Stäng av huvudströmmen före installation.
  • Följ tillverkarens riktlinjer strikt.
  • Undvik kontakt med strömförande ledningar under installationen.
  • Säkerställ korrekt jordning för att förhindra elektriska faror.
  • Inspektera regelbundet enheten och anslutningarna för slitage eller skador.
  • Spara dokumentationen för framtida referens.
  • Kontakta en auktoriserad elektriker om du är osäker.

F. Gör Raptor Supplies erbjuda andra Square D överspänningsskydd?

S. Ja, kunder som letar efter andra överspänningsskyddsenheter kan välja Square D överspänningsskydd med mångsidig konstruktion och kapslingsalternativ.

Produktvarianter

ProduktModellAntal polerDjupKapslingsmaterialAntal ledningarFasTypSpänningBreddPris
SQUARE D SDSA3650D Överspänningsskydd typ 1 och 2 40ka 3p | AA8PWD 19H479 SDSA3650D33.39 "--3DHård Wired240/480/6003"4 960 kr
SQUARE D TVS6HWA10X Överspänningsskydd Hårdkopplad 100ka | AF9LRQ 30EG21 TVS6HWA10X12.92 "Icke-metallisk3 ledningar + mark3Trådbunden240 Delta4.8 "20 174 kr
SQUARE D SDSA1175 Spd 1-fas | AG6QEF 3XB86 SDSA117522.69 "Plast31SHård Wired120/2402.25 "1 395 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D SDSA3650 Överspänningsskydd, Surgelogic, 40KA, 600Y/347VAC, 3-fas, 4-trådar
3 921 kr /enhet