Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D TVS6HWA10X Överspänningsskydd Hårdkopplad 100ka | AF9LRQ 30EG21

SQUARE D TVS6HWA10X Överspänningsskydd Hardwired 100ka

Finns i lager
Artikel: AF9LRQ Modell: TVS6HWA10XKorsreferens: 30EG21
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
20 174 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖverspänningsskydd
Djup2.92 "
KapslingsmaterialIcke-metallisk
KapslingstypNEMA 4X
Filter typFiltrering
fotnoter10 år Garanti, tillvalssats för infälld montering och fjärrmonitor finns
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Längd8.62 "
Blixtimpulsström100kA
Plats TypTyp 2
MaterialIcke-metallisk
Max. Fortsatt driftspänning300
Max. Överspänningsström per läge50kA
Max. Överspänningsström per fas100kA
Lägen för skydd6
MonteringsstilNippel Mount, Wire Lead
Brusreduceringsgrad NRR-54 DB
Nominell urladdningsström20kA
Antal poler1
Antal ledningar3 ledningar + mark
Fas3
SkyddsklassSkriv 2 SPD
Kortslutningsström200kA
TypTrådbunden
Spänning240 Delta
Spänningsskyddsnivå1500
Spänningsskydd1500V (LG), 1500V (LL)
Bredd4.8 "
Wire3W + mark
Wire Gauge# 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.2275
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)27.18
Fartygets bredd (cm)19.56
HS-kod8536308000

Produktvarianter

ProduktModellAntal polerDjupKapslingsmaterialAntal ledningarFasTypSpänningBreddPris
SQUARE D SDSA3650D Överspänningsskydd typ 1 och 2 40ka 3p | AA8PWD 19H479 SDSA3650D33.39 "--3DHård Wired240/480/6003"4 960 kr
SQUARE D SDSA1175 Spd 1-fas | AG6QEF 3XB86 SDSA117522.69 "Plast31SHård Wired120/2402.25 "1 395 kr
SQUARE D SDSA3650 Överspänningsskydd, Surgelogic, 40KA, 600Y/347VAC, 3 Fas, 4 Ledare | AG6QEG 3XB87 SDSA3650367mmPlast43Överspänningsskydd120/240, 120/208, 277/480, 347/60076mm3 921 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D TVS6HWA10X Överspänningsskydd Hardwired 100ka
20 174 kr /enhet