VESTIL DCR-205-20 trumhållare/rotator, gaffeltruck, 2000 lb. Kapacitet, gul, stål

Finns i lager
Artikel: AG7QJQ Modell: DCR-205-20

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

41 413 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumhållare / rotator
Kapacitet2000 Ibs
Kedjelängd56 "
FärgGul
TrummaterialStål
TrumfasthållningsmetodDubbel spännrem
Trumrotation360 grader
Trummans storlek55 gal.
Gaffelficka Center32 "
Gaffelfickhöjd2 5 / 8 "
Gaffelficka bredd7 5 / 8 "
Gaffeltjocklek1 1 / 2 "
Gaffelbredd6 1 / 2 "
Höjd21 2 / 3 "
Husets materialStål
InkluderarInkluderar 15 fot rotationskedja, 56 fot säkerhetskedja och 36 fot. x 2 in. Ratchet Strap Trumma
Längd30 3 / 8 "
Lastkapacitet2000 Ibs
MaterialStål
Antal vevvarv per 90 grader. Rotation15
KraftkällaManuell
Spärrremshöjd2"
Längd på spärrrem36 "
Rotation360 grader
Rotationskedja15 ft.
Säkerhetskedja56 "
Bredd44 3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 103.05
Fartygets höjd (cm)55.09
Fartygets längd (cm)77.79
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetLängdBreddHöjdFärgPris
VESTIL DCR-205-15 Trumhållare/rotator, gaffeltruck 1500 Lb. Kapacitet, gul, stål | AG7QJP DCR-205-151500 Ibs38 5 / 8 "38 3 / 4 "26 "Gul14 127 kr
VESTIL DCR-205-8 Trumhållare/rotator, gaffeltruck, 800 Lb. Kapacitet, gul, stål | AG7QJR DCR-205-8800 Ibs38 5 / 8 "38 3 / 4 "26 "Gul13 799 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL DCR-205-20 trumhållare/rotator, gaffeltruck, 2000 lb. Kapacitet, gul, stål
41 413 kr /enhet