VESTIL DCR-205-15 Trumbärare/rotator, gaffeltruck 1500 Lb. Kapacitet, gul, stål

Finns i lager
Artikel: AG7QJP Modell: DCR-205-15

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 127 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumhållare / rotator
Kapacitet1500 Ibs
Kedjelängd56 "
FärgGul
Vagga FinishElförzinkad
Trumkedjans längd33 "
Trumvagga FinishElförzinkad
TrummaterialStål
Trumskyddskedjans längd33 "
TrumfasthållningsmetodKedja
Trumrotation360 grader
Trummans storlek55 gal.
Gaffelficka Center31 3 / 8 "
Gaffelfickhöjd2 5 / 8 "
Gaffelficka bredd7"
Gaffeltjocklek1 1 / 2 "
Gaffelbredd6 1 / 2 "
Höjd26 "
Husets materialStål
InkluderarInkluderar 15 fot rotationskedja, 56 fot säkerhetskedja och 33 tum. Drum Restraint Chain
Längd38 5 / 8 "
Lastkapacitet1500 Ibs
MaterialStål
Antal vevvarv per 90 grader. Rotation10
KraftkällaManuell
Rotation360 grader
Rotationskedja15 ft.
Säkerhetskedja56 "
Bredd38 3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 99.9
Fartygets höjd (cm)54.29
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)97.47
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Kompatibla tillbehör:

  • Vestil DCR-R-815-HC handvev: Dessa handvevar passar på denna gaffeltruck trumhållare / rotator för att ersätta dragkedjan som används för att rotera trummorna.

Standarder och godkännanden:

  • OSHA

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är lastkapaciteten för denna Vestil DCR-205-15 gaffeltruck trumhållare/rotator?

A. Denna gaffeltrucks trumhållare/rotator har en enhetlig kapacitet på 1500 lb.

F. Kan alla typer av trummor transporteras med denna gaffeltruck trumhållare/rotator?

A. Vestil DCR-205-15 är kompatibel med stålfat med en storlek på 55 gallon.

F. Vad är denna Vestil DRUM-LRT-EC gjord av?

S. Den här bärbara trumlyftaren/rotatorn/transportören har stålkonstruktion för långvarig drift och styrka. Enhetens trumvagga är zinkpläterad för att tåla kemikalieexponering.

F. Hur många varv på veven krävs för att rotera den här gaffeltruckens trumhållare/rotator?

S. Användare måste vrida veven på denna Vestil DCR-205-15-enhet 10 gånger för en 90-graders rotation av trumman.

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetLängdBreddHöjdFärgPris
VESTIL DCR-205-20 Trumhållare/rotator, gaffeltruck, 2000 Lb. Kapacitet, gul, stål | AG7QJQ DCR-205-202000 Ibs30 3 / 8 "44 3 / 8 "21 2 / 3 "Gul41 413 kr
VESTIL DCR-205-8 Trumhållare/rotator, gaffeltruck, 800 Lb. Kapacitet, gul, stål | AG7QJR DCR-205-8800 Ibs38 5 / 8 "38 3 / 4 "26 "Gul13 799 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL DCR-205-15 Trumbärare/rotator, gaffeltruck 1500 Lb. Kapacitet, gul, stål
14 127 kr /enhet