VESTIL DCR-205-8 trumhållare/rotator, gaffeltruck, 800 lb. Kapacitet, gul, stål

Finns i lager
Artikel: AG7QJR Modell: DCR-205-8

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 799 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumhållare / rotator
Kapacitet800 Ibs
Kedjelängd56 "
FärgGul
Vagga FinishElförzinkad
Trumkedjans längd33 "
Trumvagga FinishElförzinkad
TrummaterialStål
Trumskyddskedjans längd33 "
TrumfasthållningsmetodKedja
Trumrotation360 grader
Trummans storlek55 gal.
Gaffelficka Center31 3 / 8 "
Gaffelfickhöjd2 5 / 8 "
Gaffelficka bredd7"
Gaffeltjocklek1 1 / 2 "
Gaffelbredd6 1 / 2 "
Höjd26 "
Husets materialStål
InkluderarInkluderar 15 fot rotationskedja, 56 fot säkerhetskedja och 33 tum. Drum Restraint Chain
Längd38 5 / 8 "
Lastkapacitet800 Ibs
MaterialStål
Antal vevvarv per 90 grader. Rotation10
KraftkällaManuell
Rotation360 grader
Rotationskedja15 ft.
Säkerhetskedja56 "
Bredd38 3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 102.6
Fartygets höjd (cm)54.29
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)98.43
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetLängdBreddHöjdFärgPris
VESTIL DCR-205-15 Trumhållare/rotator, gaffeltruck 1500 Lb. Kapacitet, gul, stål | AG7QJP DCR-205-151500 Ibs38 5 / 8 "38 3 / 4 "26 "Gul14 127 kr
VESTIL DCR-205-20 Trumhållare/rotator, gaffeltruck, 2000 Lb. Kapacitet, gul, stål | AG7QJQ DCR-205-202000 Ibs30 3 / 8 "44 3 / 8 "21 2 / 3 "Gul41 413 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL DCR-205-8 trumhållare/rotator, gaffeltruck, 800 lb. Kapacitet, gul, stål
13 799 kr /enhet