VESTIL HIPM-2772-DC High Lift Truck, DC-driven, 27 x 72 tums storlek

Artikel: CE3EAU Modell: HIPM-2772-DC
79 912 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCylinderlyftbil
Autobroms koppla in8"
Kapacitet2500 Ibs
HjulmaterialFenol
FärgBlå
kontrollTryckknapp Hand Med Inbyggd Laddare
Kontroll typTryckknapp Hand Med Inbyggd Laddare
Djup91 1 / 3 "
Dubbla framhjul Dia.3"
Dubbel framhjulsbredd1 / 2 "
Gaffellängd72 "
Gaffel sänkt höjd3 1 / 2 "
Gaffelbredd27 "
RammaterialStål
FramhjulsmaterialFenol
Helsvetsad ramJa
handtag Längd41 5 / 8 "
Hantera materialStål
Höjd41 5 / 8 "
Lyfthöjd Max.66 1 / 2
Sänkt höjd3 1 / 2 "
MaterialStål
Max. Gaffelhöjd31 1 / 2 "
Max. Reseavstånd28 "
Kraftkällaelektriska
Höjd höjd31 1 / 2 "
Bakhjul Dia.8"
Material för bakhjulFenol
Typ bakhjulSnurra
Bredd på hjul bak3"
Spänning12V
HjulmaterialFenol
Bredd32 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLyfthöjd Max.Kontroll typDjupMax. GaffelhöjdKraftkällaSpänningGaffellängdGaffelbreddPris
VESTIL HIPM-2048-AC Steel AC Powered High Lift Bord, 20 tum x 48 tum Storlek, 2500 Lb. Kapacitet | AG7UEA HIPM-2048-AC31.5Tryckknapp Hand69.4375 "-elektriska115V AC48 "20 "60 262 kr
VESTIL HIPM-2048-AIR Stålluftdrivet höglyftbord, 20 tum x 48 tum Storlek, 2500 Lb. Kapacitet | AG7UEB HIPM-2048-AIR31.5Häl, tåfotstramp69.4375 "---48 "20 "60 262 kr
VESTIL HIPM-2048-DC Stål DC-drivet höglyftbord, 20 tum x 48 tum Storlek, 2500 Lb. Kapacitet | AG7UEC HIPM-2048-DC66Tryckknapp Hand Med Inbyggd Laddare69.4375 "31.5 "elektriska12V48 "20 "60 262 kr
VESTIL HIPM-2748-AC Stål AC-drivet höglyftbord, 27 tum x 48 tum Storlek, 2500 Lb. Kapacitet | AG7UED HIPM-2748-AC31.5Tryckknapp Hand69.4375 "-elektriska115V AC48 "27 "62 271 kr
VESTIL HIPM-2748-AIR Stålluftdrivet höglyftbord, 27 tum x 48 tum Storlek, 2500 Lb. Kapacitet | AG7UEE HIPM-2748-AIR31.5Häl, tåfotstramp69.4375 "---48 "27 "62 271 kr
VESTIL HIPM-2748-DC Stål DC-drivet höglyftbord, 27 tum x 48 tum Storlek, 2500 Lb. Kapacitet | AG7UEF HIPM-2748-DC65.94 "Tryckknapp Hand Med Inbyggd Laddare69.4375 "31.5 "elektriska12V48 "27 "62 271 kr
VESTIL HIPM-2772-AC High Lift Truck, AC-driven, 27 x 72 tum Storlek | CE3EAR HIPM-2772-AC31 1 / 2Tryckknapp Hand91 1 / 3 "-elektriska115V72 "27 "79 912 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HIPM-2772-DC High Lift Truck, DC-driven, 27 x 72 tums storlek
79 912 kr /enhet