VESTIL PEL-400S-57-D3-KEG Snabbfatlyftare, stål, förhöjd höjd 57 tum Storlek, 400 Lb. Kapacitet

Artikel: CE3EJR Modell: PEL-400S-57-D3-KEG
86 766 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabblyft
Batterier ingårJa
Batteriladdare medföljerJa
Kapacitet400 Ibs
Caster Dia.4"
HopfällbarNej
FärgBlå, gul
Främre hjul Dia.4"
FramhjulsmaterialPoly på Poly
Höjd67.25 "
Längd44.88 "
Sänkt höjd6 1 / 2 "
MaterialStål
Max. Höjd57 "
Max. Reseavstånd50.5 "
Min. Höjd6.5 "
Antal Caster4
Antal hjul4
Plattform Längd5"
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd2.5 "
KraftkällaElektrisk sladdlös
Höjd höjd37 "
Bakhjul Dia.4"
Material för bakhjulPoly på Poly
Spänning24V DC
Watt24W
Bredd24.12 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Vestil PEL-400S-57-D3-KEG snabbfatlyftare är idealisk för enkel transport, lyft och positionering av fat/fat i tillverkning, bearbetning och kommersiella applikationer. Det är en typ av motordriven snabblyft med fatfäste och har en design med låg profil som tillåter rörelse genom smala gångar och trånga utrymmen.

Funktioner:

  • Vestil PEL-400S-57-D3-KEG snabbfatlyftare använder en kedjedriven plattformsdrift för exakta lyft av fat/fat.
  • Den har 2 styva (fram) och 2 svängbara (bak, med lås) poly-on-poly hjul för att rulla smidigt.
  • Denna fatlyftare styrs av en pekplatta som möjliggör enkel användning och drivs av ett 24VDC-batteri.
  • Denna stålfatlyft kan lyfta fat med en maximal belastning på 400 lb.

Kompatibla tillbehör:

Standarder och godkännanden:

  • OSHA

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är den här fatlyftaren gjord av?

S. Denna Vestil PEL-400S-57-D3-KEG snabbfatlyftare är gjord av svetsat stål med inbakad pulverlackering.

F. Hur högt eller lågt kan den här fatlyftaren lyfta faten?

A. Denna stålfatlyft har en sänkt höjd på 6.5 tum och en höjd på 57 tum för att lyfta fat/fat.

F. Kommer PEL-400S-57-D3-KEG fatlyftare med plattformen eller bara fattillbehöret?

A. Denna fatlyftenhet levereras med både fatfästet och plattformen för att lyfta både laster och fat.

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHöjdKapacitetCaster Dia.LängdLyfthastighet laddadLyfthastighet avlastadMaterialPris
VESTIL PEL-33 DC-driven mångsidig snabblyft 330 Lb. Kapacitet | AG7WXJ PEL-33Standard plattformslift76 "330 Ibs-36.44 "--Stål54 853 kr
RFQ
VESTIL PEL-100A-A1 snabblyft, aluminium, 1Ph, 72 tum förhöjd höjd | CE3EJC PEL-100A-A1Snabblyft80.5 "--37.75 "--Aluminium58 649 kr
RFQ
VESTIL PEL-100A-A2 snabblyft, aluminium, 1Ph, 72 tum förhöjd höjd | CE3EJD PEL-100A-A2Standard plattformslift------Etikett, Dekal52 165 kr
RFQ
VESTIL PEL-100A-D3 snabblyft, aluminium, 24VDC, 72 tum förhöjd höjd | CE3EJE PEL-100A-D3Snabblyft85.19 "125 Ibs3"36.13 "26 tum/sek.15 tum/sek.Aluminium45 586 kr
RFQ
VESTIL PEL-100A-D3A1 snabblyft, aluminium, 1Ph, 72 tum förhöjd höjd | CE3EJF PEL-100A-D3A1Standard plattformslift------Polystyren56 511 kr
RFQ
VESTIL PEL-100S-A1 Snabblyft, stål, förhöjd höjd 72 tum Storlek, 1Ph, 115V | CE3EJG PEL-100S-A1Snabblyft80 1 / 2 "125 Ibs-37 3 / 4 "--Stål59 794 kr
RFQ
VESTIL PEL-100S-A2 Snabblyft, stål, förhöjd höjd 72 tum Storlek, 1Ph, 230VAC | CE3EJH PEL-100S-A2Standard plattformslift------Aluminium50 042 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PEL-400S-57-D3-KEG Snabbfatlyftare, stål, förhöjd höjd 57 tum Storlek, 400 Lb. Kapacitet
86 766 kr /enhet