Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 40-2050-2 Ändlock, 80 mm x 5 mm x 80 mm, ABS, Svart | AE4EVJ 5JRF5

80/20 40-2050-2 Ändlock, 80 mm x 5 mm x 80 mm, ABS, svart

Finns i lager
Artikel: AE4EVJ Modell: 40-2050-2Korsreferens: 5JRF5
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
91SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÄndkåpa
FärgSvart
Dimension A80 mm
Dimension B80mm
Dimension C8.5 mm
Dimension D4.5 mm
FinishMatte
MaterialABS
Behandlagjuten

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.06
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod3923500000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CMaterialPris
80/20 40-2030-2 Ändlock, 40 mm x 4.5 mm x 40 mm, ABS, Svart | AE4EVB 5JRE8 40-2030-240 mm40 mm8.4 mmABS67SEK
80/20 40-2045-2 Ändlock, 80 mm x 4.5 mm x 40 mm, ABS, Svart | AE4EVC 5JRE9 40-2045-240 mm80mm8.5 mmABS92SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 40-2050-2 Ändlock, 80 mm x 5 mm x 80 mm, ABS, svart
91SEK /enhet