Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 40-2290 Rullhjul, Nylon PA glasfiberförstärkt, blå | AE4FBE 5JRX9

80/20 40-2290 Rullhjul, Nylon PA glasfiberförstärkt, blå

Finns i lager
Artikel: AE4FBE Modell: 40-2290Korsreferens: 5JRX9
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
636SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullhjul
Bearing TypePermanent smörjd bronsbussning
FärgBlå
Dimension A54mm
Dimension B43 mm
Dimension C5 mm
Dimension D40.25 mm
Dimension E19.5 mm
Dimension F7.9 mm
Dimension G5.8 mm
Mått J12.92 mm
GradeK222-D
MaterialNylon PA glasfiberförstärkt
Antal lager0
BehandlaInjektion gjuten
Roller Dia.54mm
RullmaterialSjälvsmörjande svart nylon
Rullbredd19.5
Rullbredd19.5 mm
Steglängd5.5mm
Stud Dia.M10
Stud Dia.M10 mm
Stud längd20 mm
Stud längd20mm
DubbmaterialKolstål
gäng~~POS=TRUNC10.6mm
Tråd storlekM8 x 1.25

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8482105068
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension DPris
80/20 2281 Rullhjul, Nylon PA glasfiberförstärkt, svart | AC3BQY 2RCZ3 22811.5 "1.125 "1.156 "526SEK
80/20 2290 Rullhjul, smord bussning, nylon PA glasfiberförstärkt | AC3BQZ 2RCZ4 22902"1.625 "1.5 "629SEK
80/20 25-2281 Rullhjul, Nylon PA glasfiberförstärkt, blå | AE4FBD 5JRX8 25-228137.5 mm28 mm28.41 mm568SEK
80/20 12022 Rullhjul, Nylon PA glasfiberförstärkt, svart | AE4FBF 5JRY0 1202258 mm48.4 mm-556SEK
80/20 2280 Rullhjul, Dubbla Rulllager, Nylon PA Glasfiberförstärkt, Svart | AF8ZWL 29PA32 22802"1.625 "-662SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 40-2290 Rullhjul, Nylon PA glasfiberförstärkt, blå
636SEK /enhet