Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 2280 Rullhjul, Dubbla Rulllager, Nylon PA Glasfiberförstärkt, Svart | AF8ZWL 29PA32

80/20 2280 rullhjul, dubbla rullager, nylon PA glasfiberförstärkt, svart

Finns i lager
Artikel: AF8ZWL Modell: 2280Korsreferens: 29PA32
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
662SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullhjul
FärgSvart
Dimension A2"
Dimension B1.625 "
Dimension C0.875 "
Dimension E1.495 "
Dimension F0.72 "
Dimension G0.312 "
Dimension H0.204 "
Mått K0.485 "
GradeK222-D
MaterialNylon PA glasfiberförstärkt
BehandlaInjektion gjuten
Tråd Dia.3/16
Tråd storlek5/16 "-18

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod3926305000

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension DPris
80/20 2281 Rullhjul, Nylon PA glasfiberförstärkt, svart | AC3BQY 2RCZ3 22811.5 "1.125 "1.156 "526SEK
80/20 2290 Rullhjul, smord bussning, nylon PA glasfiberförstärkt | AC3BQZ 2RCZ4 22902"1.625 "1.5 "629SEK
80/20 25-2281 Rullhjul, Nylon PA glasfiberförstärkt, blå | AE4FBD 5JRX8 25-228137.5 mm28 mm28.41 mm568SEK
80/20 40-2290 Rullhjul, Nylon PA glasfiberförstärkt, blå | AE4FBE 5JRX9 40-229054mm43 mm40.25 mm636SEK
80/20 12022 Rullhjul, Nylon PA glasfiberförstärkt, svart | AE4FBF 5JRY0 1202258 mm48.4 mm-556SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 2280 rullhjul, dubbla rullager, nylon PA glasfiberförstärkt, svart
662SEK /enhet