Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 2290 Rullhjul, smord bussning, nylon PA glasfiberförstärkt | AC3BQZ 2RCZ4

80/20 2290 Rullhjul, smord bussning, nylon PA glasfiberförstärkt

Finns i lager
Artikel: AC3BQZ Modell: 2290Korsreferens: 2RCZ4
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
503SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullhjul
Bearing TypePermanent smörjd bronsbussning
FärgSvart
Dimension A2"
Dimension B1.625 "
Dimension D1.5 "
Dimension E0.72 "
Dimension F0.312 "
Dimension G0.204 "
Mått J0.485 "
GradeK222-D
MaterialNylon PA glasfiberförstärkt
Antal lager0.000
BehandlaInjektion gjuten
Roller Dia.2"
RullmaterialSjälvsmörjande svart nylon
Rullbredd0.72 "
Steglängd0.188 "
Stud Dia.0.375 "
Stud längd0.75 "
DubbmaterialKolstål
Tråd Dia.3/16
gäng~~POS=TRUNC0.375 "
Tråd storlek5/16 "-18

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.072
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8482300040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension DPris
80/20 2281 Rullhjul, Nylon PA glasfiberförstärkt, svart | AC3BQY 2RCZ3 22811.5 "1.125 "1.156 "460SEK
80/20 25-2281 Rullhjul, Nylon PA glasfiberförstärkt, blå | AE4FBD 5JRX8 25-228137.5 mm28 mm28.41 mm562SEK
80/20 40-2290 Rullhjul, Nylon PA glasfiberförstärkt, blå | AE4FBE 5JRX9 40-229054mm43 mm40.25 mm646SEK
80/20 12022 Rullhjul, Nylon PA glasfiberförstärkt, svart | AE4FBF 5JRY0 1202258 mm48.4 mm-529SEK
80/20 2280 Rullhjul, Dubbla Rulllager, Nylon PA Glasfiberförstärkt, Svart | AF8ZWL 29PA32 22802"1.625 "-662SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 2290 Rullhjul, smord bussning, nylon PA glasfiberförstärkt
503SEK /enhet