Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 25-2281 Rullhjul, Nylon PA glasfiberförstärkt, blå | AE4FBD 5JRX8

80/20 25-2281 Rullhjul, Nylon PA glasfiberförstärkt, blå

Finns i lager
Artikel: AE4FBD Modell: 25-2281Korsreferens: 5JRX8
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
568SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullhjul
Bearing TypePermanent smörjd bronsbussning
FärgBlå
Dimension A37.5 mm
Dimension B28 mm
Dimension C4 mm
Dimension D28.41 mm
Dimension E11.6 mm
Dimension F6.1 mm
Dimension G2.74 mm
Mått J8.97 mm
GradeK222-D
MaterialNylon PA glasfiberförstärkt
Antal lager0
BehandlaInjektion gjuten
Roller Dia.37.5mm
RullmaterialSjälvsmörjande svart nylon
Rullbredd11.6
Rullbredd11.6 mm
Steglängd4.75mm
Stud Dia.M8
Stud Dia.M8 mm
Stud längd12 mm
Stud längd12mm
DubbmaterialKolstål
gäng~~POS=TRUNC6.8mm
Tråd storlekM6 x 1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.03
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8482105068
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension DPris
80/20 2281 Rullhjul, Nylon PA glasfiberförstärkt, svart | AC3BQY 2RCZ3 22811.5 "1.125 "1.156 "526SEK
80/20 2290 Rullhjul, smord bussning, nylon PA glasfiberförstärkt | AC3BQZ 2RCZ4 22902"1.625 "1.5 "629SEK
80/20 40-2290 Rullhjul, Nylon PA glasfiberförstärkt, blå | AE4FBE 5JRX9 40-229054mm43 mm40.25 mm636SEK
80/20 12022 Rullhjul, Nylon PA glasfiberförstärkt, svart | AE4FBF 5JRY0 1202258 mm48.4 mm-556SEK
80/20 2280 Rullhjul, Dubbla Rulllager, Nylon PA Glasfiberförstärkt, Svart | AF8ZWL 29PA32 22802"1.625 "-662SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 25-2281 Rullhjul, Nylon PA glasfiberförstärkt, blå
568SEK /enhet