Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 12022 Rullhjul, Nylon PA glasfiberförstärkt, svart | AE4FBF 5JRY0

80/20 12022 Rullhjul, Nylon PA glasfiberförstärkt, svart

Finns i lager
Artikel: AE4FBF Modell: 12022Korsreferens: 5JRY0
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
556SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullhjul
Bearing TypeKullagret
FärgSvart
Dimension A58 mm
Dimension B48.4 mm
Dimension E45.5 mm
Dimension F30 mm
Dimension G9.5 mm
Dimension H10 mm
Mått J18.5 mm
GradePA6GK20
MaterialNylon PA glasfiberförstärkt
Antal lager0
BehandlaInjektion gjuten
Roller Dia.58mm
RullmaterialGlasfiberförstärkt nylon, svart
Rullbredd30
Rullbredd30 mm
Steglängd9.6mm
Stud Dia.M8
Stud Dia.M8 mm
Stud längd40 mm
Stud längd40mm
DubbmaterialKolstål
gäng~~POS=TRUNC25mm
Tråd storlekM8 x 45 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.16
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8482105068
URSPRUNGSLANDGE

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension DPris
80/20 2281 Rullhjul, Nylon PA glasfiberförstärkt, svart | AC3BQY 2RCZ3 22811.5 "1.125 "1.156 "526SEK
80/20 2290 Rullhjul, smord bussning, nylon PA glasfiberförstärkt | AC3BQZ 2RCZ4 22902"1.625 "1.5 "629SEK
80/20 25-2281 Rullhjul, Nylon PA glasfiberförstärkt, blå | AE4FBD 5JRX8 25-228137.5 mm28 mm28.41 mm568SEK
80/20 40-2290 Rullhjul, Nylon PA glasfiberförstärkt, blå | AE4FBE 5JRX9 40-229054mm43 mm40.25 mm636SEK
80/20 2280 Rullhjul, Dubbla Rulllager, Nylon PA Glasfiberförstärkt, Svart | AF8ZWL 29PA32 22802"1.625 "-662SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 12022 Rullhjul, Nylon PA glasfiberförstärkt, svart
556SEK /enhet