Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 4136 Invändigt hörnfäste, 4 hål, 2 x 7/8 x 2 tum, aluminium | AE4FAE 5JRV6

80/20 4136 invändigt hörnfäste, 4 hål, 2 x 7/8 x 2 tum, aluminium

Finns i lager
Artikel: AE4FAE Modell: 4136Korsreferens: 5JRV6
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
176SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInre hörnfäste, 4-hål
FärgRensa
Dimension A2"
Dimension B2"
Dimension C0.188 "
Dimension D0.438 "
Dimension E0.5 "
Dimension F0.875 "
Dimension G0.5 "
Dimension H1"
Mått J0.281 "
Finishanodize
Grade6105-T5
MaterialAluminium
Antal hål4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8302496085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension DGradePris
80/20 25-4136 Invändigt hörnfäste, 4 hål, 50 mm x 22 mm x 50 mm, aluminium | AE4EZM 5JRU0 25-413650 mm50 mm11 mm6105-T5151SEK
80/20 40-4336 Invändigt hörnfäste, 4 hål, 80 mm x 36 mm x 80 mm, aluminium | AE4EZN 5JRU1 40-433680 mm80mm18 mm6105-T5172SEK
80/20 4336 Invändigt hörnfäste, 4 hål, 3 x 1-5/16 x 3 tum, aluminium | AE4FAF 5JRV7 43363"3"0.656 "6105-T5186SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 4136 invändigt hörnfäste, 4 hål, 2 x 7/8 x 2 tum, aluminium
176SEK /enhet