Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 25-4136 Invändigt hörnfäste, 4 hål, 50 mm x 22 mm x 50 mm, aluminium | AE4EZM 5JRU0

80/20 25-4136 Invändigt hörnfäste, 4 hål, 50 mm x 22 mm x 50 mm, aluminium

Finns i lager
Artikel: AE4EZM Modell: 25-4136Korsreferens: 5JRU0
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
151SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInre hörnfäste, 4-hål
FärgRensa
Dimension A50 mm
Dimension B50 mm
Dimension C4 mm
Dimension D11 mm
Dimension E12.7 mm
Dimension F22 mm
Dimension G12.5 mm
Dimension H25mm
Mått J6.8 mm
Finishanodize
Grade6105-T5
MaterialAluminium
Antal hål4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.03
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8302496085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension DGradePris
80/20 40-4336 Invändigt hörnfäste, 4 hål, 80 mm x 36 mm x 80 mm, aluminium | AE4EZN 5JRU1 40-433680 mm80mm18 mm6105-T5172SEK
80/20 4136 Invändigt hörnfäste, 4 hål, 2 x 7/8 x 2 tum, aluminium | AE4FAE 5JRV6 41362"2"0.438 "6105-T5176SEK
80/20 4336 Invändigt hörnfäste, 4 hål, 3 x 1-5/16 x 3 tum, aluminium | AE4FAF 5JRV7 43363"3"0.656 "6105-T5186SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 25-4136 Invändigt hörnfäste, 4 hål, 50 mm x 22 mm x 50 mm, aluminium
151SEK /enhet