Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 4336 Invändigt hörnfäste, 4 hål, 3 x 1-5/16 x 3 tum, aluminium | AE4FAF 5JRV7

80/20 4336 invändigt hörnfäste, 4 hål, 3 x 1-5/16 x 3 tum, aluminium

Finns i lager
Artikel: AE4FAF Modell: 4336Korsreferens: 5JRV7

Få det Maj 7, Tisdag
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
186SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInre hörnfäste, 4-hål
FärgRensa
Dimension A3"
Dimension B3"
Dimension C0.25 "
Dimension D0.656 "
Dimension E0.75 "
Dimension F1.312 "
Dimension G0.75 "
Dimension H1.5 "
Mått J0.328 "
Finishanodize
Grade6105-T5
MaterialAluminium
Antal hål4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7604291000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension DGradePris
80/20 25-4136 Invändigt hörnfäste, 4 hål, 50 mm x 22 mm x 50 mm, aluminium | AE4EZM 5JRU0 25-413650 mm50 mm11 mm6105-T5151SEK
80/20 40-4336 Invändigt hörnfäste, 4 hål, 80 mm x 36 mm x 80 mm, aluminium | AE4EZN 5JRU1 40-433680 mm80mm18 mm6105-T5172SEK
80/20 4136 Invändigt hörnfäste, 4 hål, 2 x 7/8 x 2 tum, aluminium | AE4FAE 5JRV6 41362"2"0.438 "6105-T5176SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 4336 invändigt hörnfäste, 4 hål, 3 x 1-5/16 x 3 tum, aluminium
186SEK /enhet