Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 4125 Tee platt platta, 12 hål, 3/16 x 4 x 4 tum, aluminium, klar | AE4FAA 5JRV2

80/20 4125 12-håls T-förbindningsplattor för 1020/2020

Finns i lager
Artikel: AE4FAA Modell: 4125Korsreferens: 5JRV2
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
312SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tallrik
FärgRensa
Dimension A4"
Dimension B4"
Dimension C1"
Dimension D0.5 "
Dimension E0.257 "
Dimension F0.188 "
Dimension G2"
Dimension H2"
Finishanodize
Grade6105-T5
MaterialAluminium
Antal hål12

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod9403200090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CFärgPris
80/20 25-4125 Tee platt platta, 12 hål, 4 mm x 100 mm x 100 mm, aluminium, klar | AE4EZR 5JRU4 25-4125100 mm100 mm25 mmRensa301SEK
80/20 40-4325 Tee platt platta, 12 hål, 6 mm x 160 mm x 160 mm, aluminium, klar | AE4EZT 5JRU5 40-4325160 mm160 mm40mmRensa369SEK
80/20 4325 Tee platt platta, 12 hål, 1/4 x 6 x 6 tum, aluminium, klar | AE4FAB 5JRV3 43256"6"1.5 "Rensa401SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 4125 12-håls T-förbindningsplattor för 1020/2020
312SEK /enhet