Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 4325 Tee platt platta, 12 hål, 1/4 x 6 x 6 tum, aluminium, klar | AE4FAB 5JRV3

80/20 4325 12 håls sammanfogningsplattor 1530/1530-lite

Finns i lager
Artikel: AE4FAB Modell: 4325Korsreferens: 5JRV3
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
392SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tallrik
FärgRensa
Dimension A6"
Dimension B6"
Dimension C1.5 "
Dimension D0.75 "
Dimension E0.328 "
Dimension F0.25 "
Dimension G3"
Dimension H3"
Finishanodize
Grade6105-T5
MaterialAluminium
Antal hål12

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.34
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod9403200090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CFärgPris
80/20 25-4125 Tee platt platta, 12 hål, 4 mm x 100 mm x 100 mm, aluminium, klar | AE4EZR 5JRU4 25-4125100 mm100 mm25 mmRensa301SEK
80/20 40-4325 Tee platt platta, 12 hål, 6 mm x 160 mm x 160 mm, aluminium, klar | AE4EZT 5JRU5 40-4325160 mm160 mm40mmRensa318SEK
80/20 4125 Tee platt platta, 12 hål, 3/16 x 4 x 4 tum, aluminium, klar | AE4FAA 5JRV2 41254"4"1"Rensa321SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 4325 12 håls sammanfogningsplattor 1530/1530-lite
392SEK /enhet