Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 40-4325 Tee platt platta, 12 hål, 6 mm x 160 mm x 160 mm, aluminium, klar | AE4EZT 5JRU5

80/20 40-4325 Tee platt platta, 12 hål, 6 mm x 160 mm x 160 mm, aluminium, klar

Finns i lager
Artikel: AE4EZT Modell: 40-4325Korsreferens: 5JRU5
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
369SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tallrik
FärgRensa
Dimension A160 mm
Dimension B160 mm
Dimension C40mm
Dimension D20 mm
Dimension E8.3 mm
Dimension F6 mm
Dimension G80 mm
Dimension H80mm
Finishanodize
Grade6105-T5
MaterialAluminium
Antal hål12

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CFärgPris
80/20 25-4125 Tee platt platta, 12 hål, 4 mm x 100 mm x 100 mm, aluminium, klar | AE4EZR 5JRU4 25-4125100 mm100 mm25 mmRensa301SEK
80/20 4125 Tee platt platta, 12 hål, 3/16 x 4 x 4 tum, aluminium, klar | AE4FAA 5JRV2 41254"4"1"Rensa312SEK
80/20 4325 Tee platt platta, 12 hål, 1/4 x 6 x 6 tum, aluminium, klar | AE4FAB 5JRV3 43256"6"1.5 "Rensa401SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 40-4325 Tee platt platta, 12 hål, 6 mm x 160 mm x 160 mm, aluminium, klar
369SEK /enhet