Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 4307-SVART platt tallrik, rak, 2 hål, 1/4 x 1-1/2 x 3 tum, aluminium, svart | AF8ZVP 29PA11

80/20 4307-SVART platt tallrik, rak, 2 hål, 1/4 x 1-1/2 x 3 tum, aluminium, svart

Finns i lager
Artikel: AF8ZVP Modell: 4307-SVARTKorsreferens: 29PA11
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
133SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tallrik
FärgSvart
Dimension A3"
Dimension B1.49 "
Dimension C1.5 "
Dimension D0.75 "
Dimension E0.745 "
Dimension F0.328 "
Dimension G0.25 "
Finishanodize
Grade6105-T5
MaterialAluminium
Antal hål2
Bredd568566 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)0.76
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7610900050

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CFärgPris
80/20 4107-SVART platt tallrik, rak, 2 hål, 3/16 x 7/8 x 2 tum, aluminium, svart | AF8ZVV 29PA16 4107-BLACK2"0.875 "1"Svart126SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 4307-SVART platt tallrik, rak, 2 hål, 1/4 x 1-1/2 x 3 tum, aluminium, svart
133SEK /enhet