Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 4107-SVART platt tallrik, rak, 2 hål, 3/16 x 7/8 x 2 tum, aluminium, svart | AF8ZVV 29PA16

80/20 4107-SVART platt tallrik, rak, 2 hål, 3/16 x 7/8 x 2 tum, aluminium, svart

Finns i lager
Artikel: AF8ZVV Modell: 4107-SVARTKorsreferens: 29PA16
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
108SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tallrik
FärgSvart
Dimension A2"
Dimension B0.875 "
Dimension C1"
Dimension D0.5 "
Dimension E0.438 "
Dimension F0.257 "
Dimension G0.188"`
Finishanodize
Grade6105-T5
MaterialAluminium
Antal hål2
Bredd568777 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod7610900050

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CFärgPris
80/20 4307-SVART platt tallrik, rak, 2 hål, 1/4 x 1-1/2 x 3 tum, aluminium, svart | AF8ZVP 29PA11 4307-BLACK3"1.49 "1.5 "Svart114SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 4107-SVART platt tallrik, rak, 2 hål, 3/16 x 7/8 x 2 tum, aluminium, svart
108SEK /enhet