Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ABUS 55HB/40-63 KA Nyckel hänglås Lika 1-1/2 bredd | AG9CFH 14J892

ABUS 55HB/40-63 KA Nyckel hänglås Lika 1-1/2 bredd

Finns i lager
Artikel: AG9CFH Modell: 55HB/40-63 KAKorsref: 14J892
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
221SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHänglås med tangent
KroppsfärgMässing
Kroppshöjd1.5 "
Body MaterialMässing
KroppsstilRektangulär
Kroppens tjocklek1 / 2 "
Kroppsbredd1.5 "
Kontrollnyckelregistrering krävsNej
NyckeltypLika
Typ av kilspårPin Tumbler
Antal nycklar2
Antal stift4
Shackle Dia.1 / 4 "
Schackelhöjd2.5 "
BygelmaterialHärdat stål
SchackeltypUtökad
Schackelbredd13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)4.32
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Hög säkerhet: Nej

Produktvarianter

ProduktModellSchackeltypKroppshöjdBody MaterialSchackelbreddKroppens tjocklekKroppsbreddNyckeltypAntal stiftförp. Antal.Pris
ABUS 09189 hänglås med nyckel, 6 st | CH6HLY 45WM41 09189Öppen1.625 "Aluminium3 / 4 "3 / 4 "1 1 / 2 "Olika661 587 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ABUS 55HB/40-63 KA Nyckel hänglås Lika 1-1/2 bredd
221SEK /enhet