Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ABUS 83IC / 50 Hänglås Utbytbar kärna 1 tum Höjd | AA6NLW 14J881

ABUS 83IC/50 Hänglås Utbytbar kärna 1 tum Höjd

Finns i lager
Artikel: AA6NLW Modell: 83IC/50Korsref: 14J881

Få det Maj 14, Tisdag
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
784SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHänglås med utbytbar kärna
Kroppshöjd2 5 / 16 "
Body MaterialMässing
KroppsstilRektangulär
Kroppens tjocklek7 / 8 "
Kroppsbredd2"
FärgMässing
Nyckeltypkärnlös
NyckelJa
Typ av kilspårUtbytbar kärna
Antal stift5 till 7
ÅterställningsbarJa
Säkerhetsnivåhög säkerhet
BygelkonfigurationÖppen
Shackle Dia.3 / 8 "
Schackelhöjd1"
BygelmaterialHärdat stål
SchackeltypÖppen
Schackelbredd1"
FormaRektangulär
VädertåligJa
väderbeständighetHög korrosionsbeständighet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8301108000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellShackle Dia.KroppsfärgKroppshöjdSchackelhöjdväderbeständighetBody MaterialKroppens tjocklekKroppsbreddPris
ABUS 83IC / 45 Hänglås Utbytbar kärna 1 tum Höjd | AA6NLV 14J880 83IC / 455 / 16 "-2 5 / 16 "1"Hög korrosionsbeständighetMässing13 / 16 "1.75 "509SEK
ABUS 83CSIC / 55 Hänglås Utbytbar kärna 1 Nickel | AA6NLX 14J882 83CSIC / 557 / 16 "-2.75 "1"Hög korrosionsbeständighetHärdat stål1"2.125 "1 277 kr
ABUS 83WP-IC / 53 Hänglås Utbytbar kärna 1-1 / 16 Svart | AA6NLY 14J883 83WP-IC / 535 / 16 "Svart2 5 / 16 "1 1 / 16 "Extremt hög korrosionsbeständighetHärdat stål1.125 "2"571SEK
ABUS 83WP-IC / 63 Hänglås Utbytbar kärna 1-3 / 8 Svart | AA6NLZ 14J884 83WP-IC / 637 / 16 "Svart2 13 / 16 "1.375 "Extremt hög korrosionsbeständighetHärdat stål1.187 "2.5 "757SEK
ABUS 83AL-IC / 40 blå hänglås för utbytbar kärna 1-1 / 2 bredd | AG9CEY 14J877 83AL-IC / 40 Blå1 / 4 "Blå2 5 / 16 "1.5 "-Aluminium3 / 4 "1.5 "314SEK
ABUS 83AL-IC / 40 rött hänglås för utbytbar kärna 1-1 / 2 bredd | AG9CEZ 14J878 83AL-IC / 40 Röd1 / 4 "Red2 5 / 16 "1.5 "-Aluminium3 / 4 "1.5 "314SEK
ABUS 83AL-IC / 40 Titanium hänglås för utbytbar kärna 1-1 / 2 bredd | AG9CFA 14J879 83AL-IC / 40 titan1 / 4 "Svart2 5 / 16 "1.5 "-Aluminium3 / 4 "1.5 "314SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ABUS 83IC/50 Hänglås Utbytbar kärna 1 tum Höjd
784SEK /enhet