LUFTHANTERARE 4C409 Nätfilter 20 x 25 x 2 tum | AD6WFY

AIR HANDLER 4C409 Nätfilter 20 x 25 x 2 tum

Finns i lager
Artikel: AD6WFY Modell: 4C409

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

814SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 2
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMesh-filter
Luftflöde300 fpm
BaffelmaterialGalvaniserat stål
Initial motstånd0.05 "WC
Nominellt djup2"
Nominell filterstorlek20x25x2
Nominell höjd20 "
Nominell bredd25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.52
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)50.8
HS-kod8421990040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNominellt djupNominell filterstorlekNominell höjdNominell breddPris
AIR HANDLER 2GFR6 Nätfilter 20 x 20 x 1 tum | AB9XYK 2GFR61"20x20x120 "20 "655SEK
AIR HANDLER 2GFR9 Nätfilter 20 x 25 x 1 tum | AB9XYL 2GFR91"20x25x120 "25 "731SEK
AIR HANDLER 2GFT4 Nätfilter 24 x 24 x 1 tum | AB9XYN 2GFT41"24x24x124 "24 "782SEK
AIR HANDLER 2GFT8 Nätfilter 24 x 24 x 2 tum | AB9XYQ 2GFT82"24x24x224 "24 "1 012 kr
AIR HANDLER 4C405 Nätfilter 10 x 20 x 2 tum | AD6WFU 4C4052"10x20x210 "20 "633SEK
AIR HANDLER 4C406 Nätfilter 16 x 20 x 2 tum | AD6WFV 4C4062"16x20x216 "20 "851SEK
AIR HANDLER 4C407 Nätfilter 16 x 25 x 2 tum | AD6WFW 4C4072"16x25x216 "25 "818SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 4C409 Nätfilter 20 x 25 x 2 tum
814SEK /enhet