AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-12EX22 Explosionssäker axialfläkt, 12 tums storlek, 230V AC, 50 Hz, 25 fots sladd | CD6JGW

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-12EX22 Explosionssäker axialfläkt, 12 tums storlek, 230V AC, 50 Hz, 25 fot sladd

Finns i lager
Artikel: CD6JGW Modell: CVF-12EX22

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

37 986 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelaxial Fan
FärgSvart
LedningslängdNer till 10m
Kanal Dia.12 "
Frekvens50 Hz
Höjd16 "
HP1 1/2 hk
Längd22 "
MaterialPVC
Max. Flöde i fri luftCFM 2069
TypAxial
Spänning220 till 230V AC
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 28.35
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8414596590
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLedningslängdMax. Flöde i fri luftSpänningPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-12EXP Explosionssäker axialfläkt, 12 tums storlek, 115V AC, 60 Hz, 25 fots sladd | CD6JGX CVF-12EXP25 ft.CFM 2483115V AC37 986 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-12EX22 Explosionssäker axialfläkt, 12 tums storlek, 230V AC, 50 Hz, 25 fot sladd
37 986 kr /enhet