AIRMASTER FAN UPI-24PA2A Luftcirkulator 24 tum 5220 Cfm 115v | AA6YMK 15E706

AIRMASTER FAN UPI-24PA2A luftcirkulator 24 tum 5220 Cfm 115v

Finns i lager
Artikel: AA6YMK Modell: UPI-24PA2AKorsreferens: 15E706

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 509 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.900
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.500
Lufthastighet (FPM) @ 40 Ft300
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.200
Lufthastighet (FPM) @ 80 Ft.100
monteradeOmonterad
Bearing TypeBoll
Blad Dia.24 "
blad~~POS=TRUNCGalvaniserat stål
CFM hög5220
CFM låg2820
CFM Medium4020
CFM / Watt18.2
Ledningslängd15ft.
VäxeltypDirekt
MiljöapplikationerIndustri
Fläkt RPM1080
SkyddsmaterialStål
Höjd88.5 "
Husets materialStål
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. Djup16 "
MotorhöljeHelt sluten Air-Over
Motor HP1/3
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1100
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsGolv
MonteringsstilSockelmonterad
Antal Blades3
Driftförstärkare3
Oscillerande / icke-oscillerandeIcke-oscillerande
Utanför Dia.27 "
Fas1
Axel Dia.5 / 8 "
Ljud nivå71dBA
Hastigheter3
Termisk skyddJa
Spänning115
Watt260
Bredd27 "
TrådskyddsfinishNickelkrom

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 36.45
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)96.52
Fartygets bredd (cm)88.9
HS-kod8414519090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Mobil / stillastående (stillastående)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIRMASTER FAN UPI-24PA2A luftcirkulator 24 tum 5220 Cfm 115v
8 509 kr /enhet