AKG D20-12-BP25 Forcerad oljekylare, DC, 20 hk Värmeavlägsen, 50 GPM Max. Flöde, 377 PSI Max. Tryck | CN8EDY 53XG31

AKG D20-12-BP25 Forcerad oljekylare, DC, 20 hk Värmeavlägsen, 50 GPM Max. Flöde, 377 PSI Max. Tryck

Finns i lager
Artikel: CN8EDY Modell: D20-12-BP25Korsreferens: 53XG31

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 010 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTvingad luftoljekylare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.555
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenDjupFinishTotal breddHamnstorlekTypSpänningBreddPris
AKG AL5-1 Oljekylare Ac 2-30 Gpm 115/230 V 1/4 Hk | AD9RGD 4UHZ4 AL5-1-12.56 "Svart målad-SAE # 12AC-motor115/23013.78 "17 131 kr
AKG A8-1 Oljekylare Ac 2-30 Gpm 115/230 V 1/3 Hk | AD9RGE 4UHZ5 A8-1-13.27 "Svart målad-SAE # 12AC-motor115/23013.78 "18 387 kr
AKG A10-1 Oljekylare Ac 4-50 Gpm 115/230 V 1/2 Hk | AD9RGF 4UHZ6 A10-1-14.5 "Svart målad-SAE # 16AC-motor115/23015.75 "17 077 kr
AKG A15-1 Oljekylare Ac 8-80 Gpm 115/230 V 1/2 Hk | AD9RGG 4UHZ7 A15-1-16 "Svart målad-SAE # 16AC-motor115/23016.54 "18 692 kr
AKG A20-1 Oljekylare Ac 4-50 Gpm 115/230 V 1/2 Hk | AD9RGH 4UHZ8 A20-1-15.5 "Svart målad-SAE # 20AC-motor115/23021.65 "20 415 kr
AKG A30-1 Oljekylare Ac 4-50 Gpm 115/230 V 1 Hk | AD9RGJ 4UHZ9 A30-1-16.75 "Svart målad-SAE # 20AC-motor115/23025.59 "27 853 kr
AKG A40-1 Oljekylare Ac 8-80 Gpm 115/230 V 1 Hk | AD9RKE 4UJA1 A40-1-18 "Svart målad-SAE # 20AC-motor115/23026.38 "33 575 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKG D20-12-BP25 Forcerad oljekylare, DC, 20 hk Värmeavlägsen, 50 GPM Max. Flöde, 377 PSI Max. Tryck
15 010 kr /enhet