Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALBION 202NY02X041S003G Twin Wheel Swivel Caster 2-5 / 16 tum bredd | AC6BVF 32L374

ALBION 202NY02X041S003G Svänghjul med två hjul 2-5/16 tums bredd

Finns i lager
Artikel: AC6BVF Modell: 202NY02X041S003GKorsreferens: 32L374
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
8SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTwin Wheel Swivel Caster w / Brake
Caster Brake ingårJa
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
HjulmaterialNylon
HjulformStandard
RamfinishSvart emalj
Ladda betyg90 lb.
MonteringstypValfri stam eller platta
Icke-märkningNej
Antal hjul2
Totala höjden2 15 / 16 "
Stam Dia.Använder olika stamstorlekar
StamlängdAnvänder olika stamstorlekar
StammtypIngen stam / platta ingår
HjulfärgSvart
Hjuldiameter2.5 "
HjulmaterialNylon
Hjulbredd2 5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8716900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHjulbreddHjulmaterialRamfinishLadda betygIcke-märkningTotala höjdenHjuldiameterHjulmaterialPris
ALBION 202XG02X041S003G Twin Wheel Swivel Caster 2-5 / 16 tum bredd | AC6BVG 32L375 202XG02X041S003G2 5 / 16 "polyuretanSvart emalj90 lb.Ja2 15 / 16 "2.5 "polyuretan14SEK
ALBION 202NY02041S001G Twin Wheel Swivel Caster 1-13 / 16 tum bredd | AC6BVK 32L378 202NY02041S001G1 13 / 16 "NylonPolerad Chrome75 lb.Nej2.25 "2"Nylon28SEK
ALBION 202NY03041S004G Twin Wheel Swivel Caster 2-7 / 16 tum bredd | AC6BVV 32L387 202NY03041S004G2.437 "NylonSvart emalj125 lb.Nej3.5 "3"Nylon94SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALBION 202NY02X041S003G Svänghjul med två hjul 2-5/16 tums bredd
8SEK /enhet