Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALBION 202NY02041S001G Twin Wheel Swivel Caster 1-13 / 16 tum bredd | AC6BVK 32L378

ALBION 202NY02041S001G Svänghjul med två hjul 1-13/16 tums bredd

Finns i lager
Artikel: AC6BVK Modell: 202NY02041S001GKorsreferens: 32L378
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
28SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTwin Wheel Swivel Caster w / Brake
Caster Brake ingårJa
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
HjulmaterialNylon
HjulformStandard
RamfinishPolerad Chrome
Ladda betyg75 lb.
MonteringstypValfri stam eller platta
Icke-märkningNej
Antal hjul2
Totala höjden2.25 "
Stam Dia.Använder olika stamstorlekar
StamlängdAnvänder olika stamstorlekar
StammtypIngen stam / platta ingår
HjulfärgSvart
Hjuldiameter2"
HjulmaterialNylon
Hjulbredd1 13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8716900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHjulbreddHjulmaterialRamfinishLadda betygIcke-märkningTotala höjdenHjuldiameterHjulmaterialPris
ALBION 202NY02X041S003G Twin Wheel Swivel Caster 2-5 / 16 tum bredd | AC6BVF 32L374 202NY02X041S003G2 5 / 16 "NylonSvart emalj90 lb.Nej2 15 / 16 "2.5 "Nylon8SEK
ALBION 202XG02X041S003G Twin Wheel Swivel Caster 2-5 / 16 tum bredd | AC6BVG 32L375 202XG02X041S003G2 5 / 16 "polyuretanSvart emalj90 lb.Ja2 15 / 16 "2.5 "polyuretan14SEK
ALBION 202NY03041S004G Twin Wheel Swivel Caster 2-7 / 16 tum bredd | AC6BVV 32L387 202NY03041S004G2.437 "NylonSvart emalj125 lb.Nej3.5 "3"Nylon94SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALBION 202NY02041S001G Svänghjul med två hjul 1-13/16 tums bredd
28SEK /enhet