Altronix NetWay4BT midspan-injektor är lämplig för att tillhandahålla ström- och Ethernet-anslutning till PoE-kompatibla anslutna enheter (kameror/kantenheter). Den har inbyggt kortslutningsskydd för att säkerställa förlängd livslängd och automatisk detektering och skydd av icke-PoE-kantenheter/kameror. Denna midspan-injektor är en 4-ports nätverksstyrd midspan i ett 1U-rackhölje. Denna Altronix midspan-injektor kommer med plug & play-installation för enkel användning och portstatusindikerande lysdioder för övervakning av anslutningsstatus i realtid. Den har en inbyggd manuell återställning och huvudströmbrytare för att säkerställa enhetens säkerhet. Den ger PoE/PoE+/Hi PoE upp till 90W (802.3bt-kompatibel) effekt per port (max 360W). Denna midspan-injektor är utrustad med en inbyggd batteriladdare för applikationer som kräver backup och inbyggd LINQ-teknik för att övervaka, kontrollera och rapportera ström och diagnostik från var som helst över nätverket. Den har en RJ45-port som överför data över 4 par CAT5e eller högre strukturerade kablar med en hastighet på 10/100/1000 BaseT.
Användningsområden:
Altronix NetWay4BT midspan-injektor är idealisk för att tillhandahålla ström- och Ethernet-anslutning till PoE-kompatibla anslutna enheter (kameror/kantenheter) på kontor, forskningsanläggningar och tillverkningsanläggningar för att utöka nätverkslänkavståndet.
Funktioner:
- Altronix NetWay4BT midspan-injektor är designad för att tillhandahålla ström- och Ethernet-anslutning till anslutna enheter (kameror/kantenheter).
- Denna midspan-injektor kommer inbäddad med LINQ-teknik för att styra, övervaka, rapportera strömförsörjning och diagnostisera enheter över nätverket från avlägsna eller långt borta platser.
- Den erbjuder kortslutningsskydd för förlängd livslängd och inbyggd batteriladdare för applikationer som kräver backup under strömavbrott.
- Denna enhet är utrustad med fyra dedikerade portar som gör det möjligt att ansluta flera enheter (kameror/kantenheter) över Ethernet med hastigheter på 10/100/1000 Mbps.
- Altronix NetWay4BT midspan-injektor erbjuder automatisk växling för standby-batteri vid strömavbrott och utrustad autodetektering och skydd av äldre kantenheter/icke-PoE-kameror.
- Denna enhet är utrustad med LED-indikatorer för att indikera Ethernet-anslutningsstatus i realtid.
- Den är CE-märkt, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af & IEEE 802.3bt-kompatibel och UL-listad.
- Denna midspan-injektor kan användas på höjder upp till 2000 meter.
- Altronix NetWay4BT midspan-injektor levererar effektdiagnostik i realtid med e-post och Windows Dashboard Alert-aviseringar.
- Raptor Supplies erbjuder även enkelutgång, väggfäste NetWay1 kraftinjektor.
Kompatibla tillbehör:
- Altronix RE2: Dessa 19 gauge, svarta rackmonterade batterihöljen är designade för att användas med Altronix NetWay4BT midspan-injektor och kan rymma upp till fyra 12VDC / 7AH-batterier.
- 4-par CAT5e eller högre strukturerad kabel kan användas med Altronix NetWay4BT midspan injektor för att överföra ström och data (ljud, bild och text) till strömförsedda enheter.
Standarder och godkännanden:
- Altronix NetWay4BT midspan kraftinjektor är CE (European Conformity)-kompatibel och UL & cUL-listad för att säkerställa användarsäkerhet och förbättrad prestanda hos enheten.
Installation:
- Altronix NetWay4BT midspan-injektor är endast lämpad för inomhusbruk och måste installeras i skyddade lokaler.
- För montering i rack eller vägg måste användarna fästa monteringsfästen på Altronix NetWay4BT. Fäst gummikuddar på Altronix NetWay4BT för hyllmontering.
- Enheten ska installeras i ett utrymme där den maximala omgivande temperaturen inte överstiger 104 grader Fahrenheit.
- Den levereras med en jordad nätkabel som kan anslutas till enhetens IEC 320-kontakt. Anslut enheten till ett jordat uttag. (Obs: Användaren bör se till att summan av de individuella märkskyltarnas märkvärden inte överstiger matningskretsens märkvärden vid användning av flera enheter. Anslut inte till ett uttag som styrs av en strömbrytare.)
- Två strukturerade kablar används för att länka [IN]-porten till en UL-listad Ethernet-switch eller en videoserver och [OUT]-porten till en strömförsörjd enhet.
- Anslut sedan fyra 12VDC-batterier i serie till polerna märkta [+ BAT -], och observera noggrant polariteten. (Obs: När batterierna inte har använts kommer en förlust av AC att resultera i en förlust av utspänningen.)
Vanliga frågor och svar:
F. Hur långt kan kraftinjektorer arbeta?
S. En PoE-injektor kan överföra både ström och data till drivna enheter på ett maximalt avstånd av 100 meter. Överföringsräckvidden kan utökas med 100 m med hjälp av repeatermoduler. Flera repeatrar kan anslutas för en maximal räckvidd på 600 m för att överföra ström och data samtidigt.
F. Vilka är fördelarna med midspan power-injektorer?
S. PoE-injektorer eller midspan power-injektorer levererar kraft och data till PoE-enheter med större tillförlitlighet, snabbare överföringshastighet och bättre säkerhet jämfört med WiFi-aktiverade kameror. Dessa PoE-injektorer minskar också kabeldragningen som är förknippad med direktdrivna enheter.
F. Vilka är fördelarna med LINQ-teknik?
S. LINQ-tekniken är designad för att övervaka, kontrollera och rapportera kraft och diagnostik från var som helst över nätverket. Några fördelar med LINQ-tekniken är:
- SSL (Secure Socket Layer) säkerhetskryptering
- Säkerhet på användarnivå
- Inbyggd IP-hantering erbjuder fjärråterställning och övervakning av kameran
- Ger lokal och/eller fjärråtkomst till viktig information via LAN/WAN
- E-post och Windows Dashboard Alert-meddelanden rapporterar diagnostik i realtid
- Händelselogg spårar historik