Altronix NetWay1DWPH midspan-injektor är designad för att tillhandahålla ström- och Ethernet-anslutning till PoE-kompatibla anslutna enheter (kameror/kantenheter) på kontor, forskningsanläggningar och tillverkningsanläggningar. Denna midspan-injektor kan driva anslutna kameror/enheter upp till 100 meter från enheten. Dessutom kan en repeatermodul anslutas till denna midspan-injektor för att ytterligare utöka avståndet för kraft- och dataöverföring med ytterligare 100 meter i storskaliga industri- och forskningsanläggningar. Altronix NetWay1DWPH midspan-injektor har en enda port för att ansluta flera enheter (kameror/kantenheter) över Ethernet med en hastighet på 10/100/1000 Mbps. Den har inbyggt kortslutningsskydd för att möjliggöra automatisk detektering och skydd av icke-PoE-kantenheter/kameror. Altronix midspan PoE-injektorns plug & play-installation säkerställer snabb installation och portstatusindikerande lysdioder ger övervakning av anslutningsstatus i realtid. Den har en inbyggd manuell återställning och huvudströmbrytare för att säkerställa enhetens säkerhet. Altronix midspan-injektor har en NEMA 4 / 4X, IP66-11 klassad kapsling som kan monteras på vägg eller stolp för att säkerställa snabb och säker installation på öppna ställ. Denna midspan-injektor arbetar vid en verklig luftfuktighet på 85 % (+/- 5 %) och på höjder mellan -304.8 och 609.6 m. Den kan användas vid temperaturer från -30 till 70 grader C vid 30W respektive -30 till 55 grader C vid 60W.
Användningsområden:
Altronix NetWay1DWPH midspan-injektor är designad för att tillhandahålla ström- och Ethernet-anslutning till PoE-kompatibla anslutna enheter (kameror/kantenheter) på kontor, forskningsanläggningar och tillverkningsanläggningar.
Funktioner:
- Altronix NetWay1DWPH midspan PoE-injektor stöder en repeatermodul för att utöka data- och kraftöverföringsområdet med ytterligare 100 meter.
- Den har en enda port för att ansluta flera enheter (kameror/kantenheter) över Ethernet med 10/100 Mbps hastighet.
- Altronix midspan PoE-injektor har inbyggt kortslutningsskydd för att möjliggöra automatisk detektering och skydd av icke-PoE-kantenheter/kameror.
- Dess plug & play-installation säkerställer snabb installation och installation och portstatusindikerande lysdioder ger övervakning av anslutningsstatus i realtid.
- Altronix midspan PoE-injektor fungerar vid en relativ luftfuktighet på 85 % (+/- 5 %) och på höjder mellan -304.8 och 609.6 m.
- Denna midspan PoE-injektor har ett vägg- eller stolpmonterat hölje för att möjliggöra snabb och säker installation.
- Den är CE-märkt, IEEE 802.3at (PoE+) & IEEE 802.3af (PoE)-kompatibel och UL-listad
- Altronix NetWay1DWPH midspan PoE-injektor kan användas vid temperaturer från -30 till 70 grader C vid 30W och -30 till 55 grader C vid 60W.
Kompatibla tillbehör:
- Altronix PMK1: Denna monteringssats för utomhusstång är designad för att förenkla övergripande installation av Altronix WP1, WP3 och WP4 NEMA-klassade kapslingar. Denna sats kan monteras på valfri 2 till 8 tums (diameter) stolpar eller 5 tums fyrkantiga stolpar. Den innehåller två pulverlackerade stålfästen, fyra bultar i rostfritt stål, fyra låsbrickor i rostfritt stål och två snabbkopplingsremmar för maskredskap.
Standarder och godkännanden:
- Altronix NetWay1DWPH midspan-injektor är CE-godkänd och RoHS-certifierad.
Installation:
- Ta bort kretskortet från kapslingen innan du borrar NetWay1DWPH och markera och borra önskade inlopp på kapslingen för att underlätta kabeldragningen.
- Rengör insidan av höljet innan du sätter tillbaka kretskortet.
- Ställ strömbrytaren till AV-läget.
- Anslut växelström från en UL-listad strömbrytare till de märkta terminalerna och anslut jord till den märkta terminalen.
- Markera och borra hål i linje med de övre och nedre hålen på kapslingens fläns.
- Montera kretskort i höljet med hårdvara.
- Anslut strukturerad kabel från UL-listad videoserver eller Ethernet-switch till RJ45-uttaget märkt [IN] på NetWay1DWPH.
- Anslut strukturerad kabel från kameran/enheten till RJ45-uttaget märkt [OUT] på NetWay1DWP.
- Ställ strömbrytaren i läge ON.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur fungerar PoE midspan-injektor?
S. Med hjälp av PoE-injektorer överför användaren data och ström genom ethernetkabeln mellan injektorn och IP-kameran samtidigt. Data överförs från switchen till injektorn och matas därigenom till IP-kameran via Ethernet-kabeln.
F. Vad är skillnaden mellan en splitter och en midspan-injektor?
S. Skillnaden ligger i det faktum att PoE-injektorn levererar ström till PoE-utrustningen som tar emot information/data från befintliga icke-PoE-switchar, medan en splitter delar upp strömmen från data och matar den till en separat ingång på en icke-PoE-switch. PoE-kompatibel enhet.
F. Kan du driva en nätverksswitch med PoE?
S. Power over Ethernet (PoE) passerar genom switchar som kan fungera åt båda hållen, som Powered Device (PD) eller Power Sourcing Equipment (PSE). Detta innebär att switchen kan drivas av PoE samtidigt som den ger ström.
F. Stöder alla Ethernet-kablar PoE?
S. Det beror på vilken kategori kabel som används. Kablar som CAT5E och högre stödjer PoE på alla spänningar. CAT5-kablar stöder lägre spänningar.
F. Kan PoE köra över CAT5?
S. Power over Ethernet (PoE) tillåter CAT5 patch-kablar att ge tillgång till elektrisk ström, såväl som dataanslutning till IP-kameror, routrar och switchar.
F. Är PoE DC eller AC?
A. PoE sprutas in i en kabel mellan 44 och 57 VDC.
F. Vad är skillnaden mellan PoE och LAN?
S. Power over Ethernet-teknik (PoE) används för att implementera trådbundet Ethernet lokalt nätverk (LAN).