Altronix NetWay4ESK midspan-injektorsats innehåller en NetWay4ES 4-ports PoE/PoE+-switch och NetWay1D midspan-injektor för att tillhandahålla ström- och Ethernet-anslutning till PoE-godkända anslutna enheter (kameror/kantenheter). Denna midspan-injektorsats kan driva anslutna enheter eller kameror upp till 100 meter från enheten. NetWay4ES är en 4-portars hanterad PoE/PoE+-switch som är idealisk för installation vid IDF (Intermediate Distribution Frame) och erbjuder systemexpansion genom att rymma upp till 4 IP-enheter eller kameror över en enda CAT-5 eller högre strukturerad kabel. Altronix NetWay4ESK midspan-injektorsats ger en maximal effekt på 60W över Ethernet vid 10/100 Mbps hastighet, och tillåter automatisk upptäckt och skydd av äldre icke-PoE-kameror och andra enheter med lågspänningsanslutning, och skyddar därigenom känsliga enheter från skador med hög effekt. Den underlättar också manuell avstängning av fjäderterminaler och är utrustad med 3-tråds jordad löstagbar sladd för ökad säkerhet. Altronix NetWay4ESK midspan-injektorsats är utrustad med LED-indikatorer för att visa IP-länkens status och fungerar vid en relativ luftfuktighet på 85 % (+/- 5 %). Den tillåter drift på höjder mellan -304.8 och 2000 m. NetWay4ES PoE/PoE+-omkopplaren kan manövreras från -40 C till 75 grader Celcius vid 60W, medan NetWay1D midspan-injektorn kan drivas från -30 till 50 grader C & - 30 till 40 grader C vid 30W respektive 60W. .
Användningsområden:
Altronix NetWay4ESK midspan-injektorsats är idealisk för att tillhandahålla ström- och Ethernet-anslutning till PoE-kompatibla anslutna enheter (kameror/kantenheter) i forskningsanläggningar, kontor och tillverkningsanläggningar.
Funktioner:
- Altronix NetWay4ESK midspan-injektorsats är lämplig för att tillhandahålla ström- och Ethernet-anslutning till PoE-kompatibla anslutna enheter (kameror/kantenheter).
- Den kan driva anslutna enheter eller kameror upp till 100 meter från enheten.
- Altronix midspan-injektorsats tillåter automatisk detektering och skydd av äldre icke-PoE-kameror eller kantenheter.
- Altronix NetWay4ESK midspan injektorsats ger en maximal effekt på 60W över Ethernet vid 10/100 Mbps hastighet.
- Altronix midspan-injektorsats är utrustad med 3-tråds jordad löstagbar sladd för ökad säkerhet.
- Denna injektorsats är UL & cULCE-listad och CE-kompatibel.
- Altronix midspan-injektorer finns även tillgängliga i olika portkonfigurationer på Raptor Supplies.
Kompatibla tillbehör:
- Altronix CAT5e: Dessa Altronix-kablar är designade för varumärkets NetWay1BT PoE-injektor för att överföra data (ljud, bild och text) med höga hastigheter.
Standarder och godkännanden:
- Altronix NetWay4ESK midspan-injektorsats är CE-certifierad och UL & cUL-listad för att säkerställa kvalitetsprestanda och användarsäkerhet.
Installation:
- Fäst gummikuddar på NetWay1E för hyllinstallation och anslut den jordade nätkabeln till IEC 320-kontakten på NetWay1E-enheten. Anslut nu enheten till ett pålitligt jordat uttag medan du använder flera enheter. Se till att summan av de individuella märkskyltarnas märkvärden inte får överstiga matningskretsens märkdata.
- Anslut den strukturerade kabeln från den UL-listade videoservern eller Ethernet-switchen till RJ45-uttaget märkt [IN] på NetWay1E.
- PoE ON-lampan tänds för att indikera att PoE-enheten är påslagen. Anslut nu en enhet som kommer att leverera en lågspänningstriggeringång till markerade terminaler [--- PoE Shutdown +].
- När spänning appliceras sjunker PoE-utgången till noll volt och när spänningen tas bort från PoE-avstängningsterminalerna kommer PoE-utgången att leverera ström till PoE-kompatibla enheter (normalt tillstånd).
Vanliga frågor och svar:
F. Kan vi ansluta vilken PoE-enhet som helst till NetWay4ESK-ströminjektorn?
A. Altronix NetWay4ESK är kompatibel med PoE-enheter som kräver strömförsörjning upp till 60W.
F. Hur lång tid tar det för NetWay4ESK-effektinjektorn att återgå till normal drift från PoE-avstängningsläget?
A. Det tar cirka 4 sekunder att återgå till normal drift efter att PoE-avstängningsläget har avaktiverats.
F. Vad är skillnaden mellan en splitter och en midspan-injektor?
S. Skillnaden ligger i det faktum att PoE-injektorn levererar ström till PoE-utrustningen som tar emot information/data från befintliga icke-PoE-switchar, medan en splitter delar upp strömmen från data och matar den till en separat ingång på en icke-PoE-switch. PoE-kompatibel enhet.
F. Vad är en midspan power injector?
S. Midspan-ströminjektorer är PoE-enheter som ansluter en icke-PoE-kompatibel switch eller dataserver med en PoE-kapabel enhet (som en IP-kamera). Dessa injektorer lägger till (eller injicerar) ström till en Ethernet- eller datakabel för att driva PoE-enheter utan att ansluta varje enhet med en separat strömförsörjning.
F. Hur långt kan kraftinjektorer arbeta?
S. En PoE-injektor kan överföra både ström och data till drivna enheter på ett maximalt avstånd av 100 meter. Överföringsområdet kan utökas genom att använda repeatermoduler. Flera repeatrar kan anslutas för en maximal räckvidd på 600 m för att överföra ström och data samtidigt.
F. Vilka är fördelarna med midspan power-injektorer?
S. PoE-injektorer eller midspan power-injektorer levererar kraft och data till PoE-enheter med större tillförlitlighet, snabbare överföringshastighet och bättre säkerhet jämfört med WiFi-aktiverade kameror. Dessa PoE-injektorer minskar också kabeldragningen som är förknippad med direktdrivna enheter.