Altronix NetWay16V midspan-injektor är lämplig för att tillhandahålla ström och ethernet till anslutna PoE-kompatibla enheter (kameror/kantenheter). Denna midspan-injektor har 16 utgångsportar som kan driva 16 olika kameror/enheter från ett maximalt avstånd på 100 meter från enheten. Dessutom kan repeatermoduler användas för att ytterligare utöka avståndet i storskaliga industri- och forskningsanläggningar. Altronix NetWay16V midspan-injektor har sexton dedikerade portar för att ansluta flera enheter (kameror/kantenheter) över Ethernet med en hastighet på 10/100 Mbps. Det är inbyggt kortslutningsskydd säkerställer förlängd livslängd och automatisk detektering och skydd av icke-PoE-kantenheter/kameror. Altronix midspan-injektor har plug & play-installation för enkel användning och har portstatus som indikerar lysdioder för övervakning av anslutningsstatus i realtid. Den har en inbyggd manuell återställning och huvudströmbrytare för att säkerställa enhetens säkerhet. Altronix NetWay16V midspan-injektor skyddar anslutna enheter/kameror från felaktiga strömmar på grund av dess inbyggda kortslutningsskydd. Dess rackmonterade chassidesign möjliggör enkel och säker installation på öppna rack. Denna midspan-injektor kan stödja PTZ IP och icke-PoE-kompatibla fasta kameror med NetWay1512 extern adapter.
Användningsområden:
Altronix NetWay16V midspan-injektor är designad för att tillhandahålla ström- och Ethernet-anslutning till PoE-kompatibla enheter (kameror/kantenheter) på kontor, forskningsanläggningar och tillverkningsanläggningar.
Funktioner:
- Altronix NetWay16V midspan-injektor är lämplig för att ge ström- och Ethernet-anslutning till PoE-kompatibla enheter (kameror/kantenheter).
- Den har sexton dedikerade portar för att ansluta flera enheter (kameror/kantenheter) över Ethernet med en hastighet av 10/100 Mbps.
- Altronix midspan-injektor har inbyggt kortslutningsskydd för att säkerställa förlängd livslängd och automatisk detektering och skydd av icke-PoE-kantenheter/kameror.
- Den har plug & play-installation som säkerställer enkel installation och underhåll och har även portstatus som indikerar lysdioder för att övervaka anslutningsstatus i realtid.
- Den inbyggda kortslutningsskyddsfunktionen hos Altronix midspan-injektor skyddar de anslutna enheterna/kamerorna från felaktiga strömmar.
- Altronix midspan-injektor har inbyggd manuell återställning och huvudströmbrytare för att säkerställa enhetens säkerhet.
- CE-märkt, IEEE 802.3at (PoE+) & IEEE 802.3af (PoE) kompatibel och UL-listad
Kompatibla tillbehör:
- Altronix NetWay1512 PoE-adapter är designad för att konvertera PoE till 12VDC vid 15 watts effekt.
- Altronix NetWay3012 PoE-adapter är designad för att konvertera PoE+ till 12VDC vid 30 watts effekt.
- Altronix NetWayXT Ethernet-förlängare är en enkelportsförlängare som utökar PoE-dataöverföringsområdet med ytterligare 100 meter.
- Altronix NetWayXTX Ethernet-förlängare är en enportförlängare som utökar PoE/PoE+-dataöverföringsområdet med ytterligare 100 meter.
Standarder och godkännanden:
- Altronix NetWay16V midspan-injektor är CE-märkt och RoHS-certifierad.
Installation:
- Altronix NetWay16V midspan-injektor kan monteras på ett stativ eller en hylla med hjälp av monteringsfästen.
- Den upplysta huvudströmbrytaren ska vara i läge AV och den jordade nätkabeln ska vara ansluten.
- Strukturerade kablar från ingångsporten ska anslutas till Ethernet-switchen.
- Strukturerade kablar från utgångsporten ska anslutas till PoE-kompatibla kantenheter/kameror.
- Huvudströmbrytaren ska vara påslagen.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur fungerar PoE midspan-injektor?
S. Med hjälp av PoE-injektorer överför användaren data och ström genom ethernetkabeln mellan injektorn och IP-kameran samtidigt. Data överförs från switchen till injektorn och matas därigenom till IP-kameran via Ethernet-kabeln.
F. Erbjuder märket midspan-injektorer i olika portkonfigurationer?
S. Ja, förutom den här midspan PoE-injektorn erbjuder Altronix också midspan-injektorer i olika portkonfigurationer på Raptor Supplies.
F. Vad är skillnaden mellan en splitter och en midspan-injektor?
S. Skillnaden ligger i det faktum att PoE-injektorn levererar ström till PoE-utrustningen som tar emot information/data från befintliga icke-PoE-switchar. Medan en splitter delar upp strömmen från data och matar den till en separat ingång på en icke-PoE-kompatibel enhet.
F. Kan vi driva en nätverksswitch med PoE?
S. Power over Ethernet (PoE) passerar genom switchar som kan fungera åt båda hållen, som en Powered Device (PD) eller en Power Sourcing Equipment (PSE). Detta innebär att switchen kan drivas av PoE samtidigt som den ger ström.
F. Stöder alla Ethernet-kablar PoE?
S. Det beror på vilken kategori av kabeln som används. Kablar, såsom CAT5E, stöder PoE på alla spänningar. CAT5 stöder lägre spänningar.
F. Kan PoE köra över CAT5?
S. Power over Ethernet (PoE) tillåter CAT5 patch-kablar att ge tillgång till elektrisk ström, såväl som dataanslutning till IP-kameror, routrar och switchar.
F. Är PoE DC eller AC?
A. PoE sprutas in i en kabel mellan 44 och 57 VDC.
F. Vad är skillnaden mellan PoE och LAN?
S. PoE och LAN är två olika typer av nätverksanslutningar. Power over Ethernet (PoE)-teknik används för att implementera trådbundet Ethernet lokalt nätverk (LAN).