Altronix NetWay8V midspan PoE-injektor är designad för att ge ström och ethernet till anslutna PoE-kompatibla enheter (kameror/kantenheter) på kontor, forskningsanläggningar och tillverkningsanläggningar. Denna midspan-injektor kan driva anslutna kameror/enheter från ett maximalt avstånd på 100 meter från enheten. Dessutom kan repeatermodulen anslutas till denna midspan-injektor för att ytterligare utöka avståndet för kraft- och dataöverföring med ytterligare 100 meter i storskaliga industri- och forskningsanläggningar. Denna midspan-injektor kan stödja upp till 6 repeatermoduler för att utöka data- och kraftöverföringen med 600 meter. Altronix NetWay8V midspan-injektor har åtta dedikerade portar för att ansluta flera enheter (kameror/kantenheter) över Ethernet med en hastighet på 10/100 Mbps. Den har inbyggt kortslutningsskydd för att möjliggöra automatisk detektering och skydd av icke-PoE-kantenheter/kameror. Altronix midspan PoE-injektorns plug & play-installation säkerställer snabb installation. Den har portstatus som indikerar lysdioder för att övervaka anslutningsstatus i realtid. Den har en inbyggd manuell återställning och huvudströmbrytare för att säkerställa enhetens säkerhet. Altronix midspan-injektor har rackmonterad design för att möjliggöra snabb och säker installation på öppna ställ. Denna midspan-injektor kan stödja PTZ IP och icke-PoE-kompatibla fasta kameror med NetWay3012 extern adapter.
Användningsområden:
Altronix NetWay8V midspan-injektor är designad för att ge ström- och ethernetanslutning till anslutna PoE-kompatibla enheter (kameror/kantenheter) på kontor, forskningsanläggningar och tillverkningsanläggningar.
Funktioner:
- Altronix NetWay8V midspan PoE-injektor stöder repeatermodul för att utöka data- och kraftöverföringsområdet med ytterligare 100 meter.
- Den har åtta dedikerade portar för att ansluta flera enheter (kameror/kantenheter) över Ethernet med en hastighet på 10/100 Mbps.
- Altronix midspan PoE-injektor har inbyggt kortslutningsskydd för att möjliggöra automatisk detektering och skydd av icke-PoE-kantenheter/kameror.
- Dess plug & play-installation säkerställer snabb installation och installation och portstatus som indikerar lysdioder övervakar anslutningsstatus i realtid.
- Altronix midspan PoE-injektor har en inbyggd manuell återställning och huvudströmbrytare för att säkerställa enhetens säkerhet.
- Den har rackmonterad design för att möjliggöra snabb och säker installation på öppna stilar.
- CE-märkt, IEEE 802.3at (PoE+) & IEEE 802.3af (PoE) kompatibel och UL-listad
Kompatibla tillbehör:
- Altronix NetWay1512 PoE-adapter är designad för att konvertera PoE till 12VDC vid 15 watts effekt.
- Altronix NetWay3012 PoE-adapter är designad för att konvertera PoE+ till 12VDC vid 30 watts effekt.
- Altronix NetWayXT Ethernet-förlängare är en enkelportsförlängare som utökar PoE-dataöverföringsområdet med ytterligare 100 meter.
- Altronix NetWayXTX Ethernet-förlängare är en enportförlängare som utökar PoE/PoE+-dataöverföringsområdet med ytterligare 100 meter.
Standarder och godkännanden:
- Altronix NetWay8V midspan-injektor är CE-märkt och RoHS-certifierad.
Installation:
- Altronix NetWay8V midspan-injektor kan monteras på ett stativ eller en hylla med hjälp av monteringsfästen.
- Den upplysta huvudströmbrytaren ska vara i läge AV och den jordade nätkabeln ska vara ansluten.
- Strukturerade kablar från ingångsporten ska anslutas till Ethernet-switchen.
- Strukturerade kablar från utgångsporten ska anslutas till PoE-kompatibla kantenheter/kameror.
- Huvudströmbrytaren ska vara påslagen.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur fungerar PoE midspan-injektor?
S. Med hjälp av PoE-injektorer kan användaren överföra data och ström genom ethernetkabeln mellan injektorn och IP-kameran samtidigt. Data överförs från switchen till injektorn och matas därigenom till IP-kameran via Ethernet-kabeln.
F. Vad är skillnaden mellan en splitter och en midspan-injektor?
S. Skillnaden ligger i det faktum att PoE-injektorn levererar ström till PoE-utrustningen som tar emot information/data från befintliga icke-PoE-switchar. Medan en splitter delar upp strömmen från data och matar den till en separat ingång på en icke-PoE-kompatibel enhet.
F. Kan vi driva en nätverksswitch med PoE?
S. Power over Ethernet (PoE) passerar genom switchar som kan fungera åt båda hållen, som en Powered Device (PD) eller en Power Sourcing Equipment (PSE). Det betyder att switchen kan drivas av PoE samtidigt som den ger ström samtidigt.
F. Stöder alla Ethernet-kablar PoE?
S. Det beror på vilken kategori av kabeln som används. Kabel, såsom CAT5E stöder PoE på alla spänningar. CAT5 stöder lägre spänningar.
F. Kan PoE köra över CAT5?
S. Power over Ethernet (PoE) tillåter CAT5 patch-kablar att ge tillgång till elektrisk ström, såväl som dataanslutning till IP-kameror, routrar och switchar.
F. Är PoE DC eller AC?
A. PoE sprutas in i en kabel mellan 44 och 57 VDC.
F. Vad är skillnaden mellan PoE och LAN?
S. Power over Ethernet-teknik (PoE) används för att implementera trådbundet Ethernet lokalt nätverk (LAN).