Altronix NetWay8MV midspan powerinjektor är designad för att ansluta en nätverkskamera, IP-telefoner och en trådlös åtkomstpunkt till en nätverksswitch. Denna midspan power-injektor hjälper det befintliga nätverket att stödja PoE-kompatibla kameror / edge-enheter och erbjuder automatisk upptäckt och skydd av äldre icke-PoE-kameror eller edge-enheter. Den har en LAN- eller bärbar datoranslutning som möjliggör programmering av PoE-avstängning och portövervakning. Altronix NetWay8MV midspan power injector kan stödja icke-PoE-kompatibla fasta och PTZ IP-kameror som använder NetWay1512 eller NetWay3012-adaptrar. Altronix NetWay8MV midspan powerinjektor har en upplyst huvudströmbrytare med en manuell återställningsbrytare. Denna medelstora kraftinjektor innehåller många säkerhetsfunktioner, såsom kortslutnings- och överbelastningsskydd, manuell avstängning av PoE, automatisk upptäckt och skydd av äldre kameror/enheter som inte är PoE och LED-indikatorer för port-, PoE- och IP-länkstatus. Denna enhet skickar data över ett ethernet/datakablar som redan finns på plats, istället för att installera ytterligare eluttag för varje enhet, vilket minskar extra ledningar. Den kan installeras på en vägg eller hylla för användning i inomhusutrymmen.
Användningsområden:
Altronix NetWay8MV (Power over Ethernet) midspan-injektor kan anslutas till drivna enheter som PoE-kameror, fasta IP-kameror, VoIP-telefoner, trådlösa åtkomstpunkter, säkerhetskameror och nätverksanslutna ljudenheter för att utöka nätverkslänkavståndet i kontor, kommersiella byggnader och industriutrymmen.
Funktioner:
- Altronix NetWay8MV midspan-injektor är lämplig för att tillhandahålla ström- och ethernetanslutning till PoE-kompatibla anslutna enheter (kameror/kantenheter).
- Denna midspan-injektor har 8 dedikerade portar för att ansluta flera enheter (kameror/kantenheter) över Ethernet.
- Den erbjuder kortslutningsskydd för förlängd livslängd och programmerbar PoE-avstängning och portövervakning med LAN/bärbar datoranslutning.
- Altronix NetWay8MV midspan-injektor innehåller automatisk detektering och skydd av icke-PoE-kantenheter/kameror och en inbyggd huvudströmbrytare för enhetssäkerhet.
- Denna midspan-injektor kommer med en individuell port och statusindikerande lysdioder för övervakning av anslutningsstatus i realtid.
- Den är CE-märkt, IEEE 802.3at (PoE+) & IEEE 802.3af (PoE)-kompatibel och UL-listad.
- Enkelutgång, väggmonterade NetWay1 kraftinjektorer finns också tillgängliga på Raptor Supplies.
Kompatibla tillbehör:
- Altronix NetWay3012: Dessa adaptrar konverterar PoE+ (30W) till 12VDC vid ström upp till 2.5A. De är kompatibla med PoE-switchar och midspans.
- Altronix NetWay1512: Dessa Altronix-adaptrar ger PoE-kompatibilitet för konventionella IP-övervakningskameror med NetWay8MV midspan-injektor. De är kompatibla med PoE-midspans och switchar som skickar ström via reservpar av nätverkskabeln (läge B).
- Altronix NetWayXT & NetWayXTX: Dessa repeatermoduler är designade för att samverka med NetWay8MV midspan för att utöka data (video) till 100 m. De är PoE/PoE+, IEEE 802.3af (15W) och IEEE 802.3at (30W) kompatibla. En maximal räckvidd på 600 m är möjlig med flera repeatrar, baserat på kamera-/enhetsportkrav.
Standarder och godkännanden:
- Altronix NetWay8MV midspan power injector är CE (European Conformity)-kompatibel och UL & cUL-listad för att säkerställa användarsäkerhet och förbättrad prestanda hos enheten.
Installation:
- Altronix NetWay8MV är endast avsedd för inomhusbruk och måste installeras i skyddade lokaler
- Monteringsfästen kan fästas på NetWay8MV-enheten för rack- eller väggmontering och gummikuddar kan vara för hyllinstallation.
- Enheten ska installeras i ett utrymme där den maximala omgivande temperaturen inte överstiger 104 grader Fahrenheit (40 grader Celsius).
- Ställ den upplysta huvudströmbrytaren i läge AV.
- Den levereras med en jordad nätkabel som kan anslutas till enhetens IEC 320-kontakt. Anslut enheten till ett jordat uttag. (Obs: Användaren bör se till att summan av de individuella märkskyltarnas märkvärden inte överstiger matningskretsens märkvärden vid användning av flera enheter. Anslut inte till ett uttag som styrs av en strömbrytare.)
- Två strukturerade kablar används för att länka [IN]-porten till en UL-listad Ethernet-switch eller en videoserver och [OUT]-porten till en strömförsörjd enhet.
- När kabeldragningen är klar kan du ställa in den upplysta huvudströmbrytaren till RESET (ON).
- Portstatuslysdioder på Altronix NetWay8MV initieras när PoE-enheter ansluts. LED kommer att lysa när enheter är IEEE 802.3af-kompatibla. LED blinkar en gång och tänds när enheter är IEEE802.3at-kompatibla (PoE Plus).
Vanliga frågor och svar:
F. Hur fungerar en PoE midspan-injektor?
S. Med hjälp av PoE-injektorer överför användaren data och ström genom ethernetkablar mellan injektorn och IP-kameran samtidigt. Data överförs från switchen till injektorn och matas därigenom till IP-kameran via Ethernet-kabeln.
F. Vilka är fördelarna med midspan power-injektorer?
A. Midspan power-injektorer levererar kraft och data till drivna enheter med överlägsen tillförlitlighet, snabbare överföringshastighet och bättre säkerhet jämfört med WiFi-aktiverade kameror. Dessa injektorer minskar också kabeldragningen som är förknippad med direktdrivna enheter.
F. Kan vi driva en nätverksswitch med PoE?
S. Power over Ethernet (PoE) passerar genom switchar som kan fungera åt båda hållen, som en Powered Device (PD) och en Power Sourcing Equipment (PSE). Detta innebär att switchen kan drivas av PoE samtidigt som den ger ström.