Altronix NetWay1 enports injektor levererar ström och överför data (text, ljud och video) när den är ansluten till Power-over-Ethernet (PoE) -enheter. Dessa PoE -enheter kan vara på ett maximalt avstånd av 100 m från NetWay1 -injektorn i midspan. Denna NetWay1 -injektor levererar direkt ström till den ethernet / datakabel som redan finns, istället för att installera ytterligare eluttag, vilket minskar extra ledningar. Power-over-Ethernet (PoE) -tekniken låter nätverkskablar bära både elektrisk ström och data samtidigt.
Användningsområden:
Altronix NetWay1 kan anslutas till både PoE- och icke-PoE-enheter (med tillbehör):
- PoE -kameror
- IP -kameror som använder NetWayXT -repeatermodul (finns separat)
- VoIP-telefoner
- Trådlös åtkomstpunkt
- Nätverksljud
Funktioner:
- Altronix NetWay1 enpolig injektor kräver 24VAC eller 24VDC ingångseffekt (1.2A strömförsörjning)
- PoE-porten levererar ström och överför data via en Ethernet-kabel (CAT5) med 10/100 Base-T-kompatibel datahastighet
- IEEE 802.3af -kompatibel port ger en maximal effekt på 15.4 W vid en matningsspänning på 48VDC
- Integrerad med säkerhetsfunktioner som kortslutningsskydd, manuell avstängning av PoE (endast för UL 60950-1-applikation) och automatisk upptäckt och skydd för äldre icke-PoE-kameror / enheter
- Levereras med LED -indikatorer: röd för portstatus och gul & grön för IP -länkstatus
- Kompakt isolerat hus utrustat med RoHS-kompatibla akrylnitrilbutadienstyrenhölje och ingångs- och PoE-avstängningsfjäderterminaler
- Fungerar vid temperaturer och höjder från 0 till 49 grader C respektive -304.8 till 3048 m
Kompatibla tillbehör:
- NetWayXT repeatermodul för att utöka dataräckvidden med ytterligare 100m, för att få en maximal räckvidd på 600m med användning av flera repeatrar baserat på enhetens portkrav
- NetWay1512-adapter för anslutning av icke-PoE-kompatibla fasta IP-kameror
Standarder och godkännanden:
- UL-listad för informationsteknikutrustning (UL60950-1), åtkomstkontrollsystemenheter (UL294) och PoE-åtkomstkontroll (UL294)
- cUL-listad för informationsteknikutrustning
- CE-certifierad (europeisk överensstämmelse)
Installation:
- Montera NetWay1 -injektorn säkert på en vägg med hjälp av ett fästelement och / eller väggankare
- Anslut till en UL-listad klass 2 eller LPS (begränsad strömförsörjning) för att mata in ingångseffekten
- Länk sedan 24VAC/24VDC till terminaler märkta (24VAC/VDC -ingång) med 22 - 16AWG -kabel.
- Anslut den strukturerade kabeln från [IN] -porten till en UL-listad Ethernet-switch eller en videoserver
- Anslut en annan strukturerad kabel från [OUT] -porten till PoE -enheten
- Portstatus -LED tänds vid normal drift och säkra anslutningar
- För att påbörja avstängning av PoE, sätt manuellt spänning i intervallet 12 till 24VAC eller 5 till 24VDC på de [PoE Shutdown] -markerade ingångarna på kraftinjektorerna
- NetWay1 -enheten börjar normalt leverera ström till PoE -kompatibla enheter när den applicerade spänningen tas bort från avstängningsterminalerna
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Kan vi ansluta vilken PoE -enhet som helst till Netway1 -effektinjektorn?
A. Altronix Netway1 är kompatibel med PoE -enheter som kräver strömförsörjning upp till 15.4W
F. Hur lång tid tar det att återgå till normal drift från PoE -avstängningsläge?
A. Det tar cirka 4 sekunder att återgå till normal drift efter PoE -avstängning.
Fråga: Vilken typ av ingångseffekt krävs i Netway1?
A. Det rekommenderas att använda en UL-listad åtkomstkontroll begränsad strömförsörjning (för UL294-applikationer) eller klass 2-klassad transformator / strömförsörjning (för UL60950-1-applikationer).