Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706100-06 Armbågsmässing 3/8 tum Fnpt | AG6TEP 46M511

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706100-06 Armbåge mässing 3/8 tum Fnpt

Finns i lager
Artikel: AG6TEP Modell: 706100-06Korsreferens: 46M511
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
278SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 90 grader
Body MaterialMässing
AnslutningstypFNPT
Hexstorlek7 / 8 "
Längd1 13 / 64 "
Max. Tryck1200 psi
Utanför Dia.27 / 32 "
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7412200000

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekLängdMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekTemp. RäckviddPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 82100-04 Armbåge 90 graders mässing 250 1/4 tum Fnpt | AE2BAK 4WEN5 82100-04-1.625 "400 psi1 / 2 "1 / 4 "0 grader till 400 grader F.133SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 82100-06 Armbåge 90 graders mässing 250 3/8 tum Fnpt | AE2BAL 4WEN6 82100-06-1 29 / 32 "400 psi5 / 8 "3 / 8 "0 grader till 400 grader F.218SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 82100-08 Armbåge 90 graders mässing 250 1/2 tum Fnpt | AE2BAM 4WEN7 82100-08-2.25 "400 psi3 / 4 "1 / 2 "0 grader till 400 grader F.-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 82100-12 Armbåge 90 graders mässing 250 3/4 tum Fnpt | AE2BAN 4WEN8 82100-12-2.625 "400 psi1"3 / 4 "0 grader till 400 grader F.-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 82100-16 Armbåge 90 graders mässing 250 1 tum Fnpt | AE2BAP 4WEN9 82100-16-3"400 psi1.375 "1"0 grader till 400 grader F.262SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 82100-24 Armbåge 90 graders mässing 250 1-1/2 tum Fnpt | AE2BAR 4WEP2 82100-24-3.875 "400 psi1.875 "1.5 "0 grader till 400 grader F.523SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 82100-32 Armbåge 90 graders mässing 250 2 tums Fnpt | AE2BAT 4WEP3 82100-32-4.5 "400 psi2.375 "2"0 grader till 400 grader F.2 801 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706100-06 Armbåge mässing 3/8 tum Fnpt
278SEK /enhet