Ansell KLASS 00 B 14 elektriska handskar är designade för elektriker för att skydda mot elektriska risker med låg spänning. De är klassade som klass 00 elektriska handskar, lämpliga för användning med spänningar upp till 500VAC. Dessa handskar används i elektriska underhålls-, reparations- och inspektionsuppgifter där skydd mot elektriska stötar är viktigt.
Funktioner:
- De har en rak manschettdesign för att ge en säker passform och minimera risken för att de fastnar eller fastnar.
- Dessa handskar kommer med elektrisk isolering av typ IG för att indikera deras lämplighet för elektrisk isolering, vilket säkerställer skydd mot elektriska faror.
- De har en svart manschett som kompletterar den övergripande designen och förbättrar handskarnas hållbarhet.
- Dessa handskar erbjuder en ambidextrous design som rymmer både vänster och höger händer, vilket förbättrar användarens flexibilitet och komfort.
- De är gjorda med gummi för exceptionell elektrisk isolering och hållbarhet.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken är den maximala testspänningen för Ansell KLASS 00 B 14 elektriska handskar?
S. Dessa handskar har en testspänning på 2500VAC och 10000VDC, vilket garanterar deras tillförlitlighet och säkerhet.
F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer dessa Ansell elhandskar?
A. Viktiga faktorer inkluderar spänningsklass, storlek, överensstämmelse, typ av arbete, ambidextrous design, handsklängd, material, maximal användningsspänning, testspänning, manschettstil, färg, hållbarhet, förvaring, säkerhetsföreskrifter och kemikalieexponering.
F. Vad betyder den svarta färgen på dessa elektriska handskar?
S. Den svarta färgen indikerar att det är en elektriskt isolerande handske och är lämplig för elarbeten.
F. Hur rengör och underhåller jag dessa Ansells elektriska handskar?
A.
- Inspektera handskarna för skador före rengöring för att säkerställa deras integritet.
- Ta försiktigt bort smuts och skräp med en fuktig trasa eller svamp, undvik nötande material.
- Använd en mild tvål- eller rengöringsmedelslösning om det behövs och skölj noggrant för att ta bort eventuella rester.
- Låt handskarna lufttorka naturligt i ett svalt, skuggat område för att förhindra skador från överdriven värme.
- Utför regelbundna inspektioner för att kontrollera slitage och byt ut skadade handskar omedelbart.
- Förvara handskarna på en sval, torr plats, borta från direkt solljus, värme och kemikalier, utan att vikas eller skrynklas.
- Skydda handskarna från exponering för lösningsmedel, oljor och kemikalier som kan bryta ner gummimaterialet.
- Se till att handskarna genomgår regelbundna elektriska tester och certifiering enligt industristandarder.
- Håll detaljerade register över inspektioner, tester och byten för att upprätthålla säkerhetsöverensstämmelse.