ANVIL 0500343280 31/2 Galvaniserad rullstol

Artikel: BT9QRX Modell: 0500343280
652SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullstol

Produktinformation:

    • 175D-serien

Produktvarianter

ProduktModellMax. LaddaRörstorlekBreddPris
ANVIL 0560507485 Rullstol Galvaniserad 2 In | AD8QBD 4LRD2 05605074856002"4"614SEK
ANVIL 0560507493 Rullstol Galvaniserad 2 1/2 In | AD8QBE 4LRD3 05605074936602.5 "4.88 "667SEK
ANVIL 0560507501 Rullstol Galvaniserad 3 In | AD8QBF 4LRD4 05605075017003"5.38 "719SEK
ANVIL 0560507519 Rullstol galvaniserad 3 1/2 In | AD8QBG 4LRD5 05605075197503.5 "6.12 "908SEK
ANVIL 0560507527 Rullstol Galvaniserad 4 tum | AD8QBH 4LRD6 05605075277504"6.625 "918SEK
ANVIL 0560507535 Rullstol Galvaniserad 5 In | AD8QBJ 4LRD7 05605075357505"7.88 "987SEK
ANVIL 0560507543 Rullstol Galvaniserad 6 In | AD8QBK 4LRD8 056050754310706"9.25 "1 387 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0500343280 31/2 Galvaniserad rullstol
652SEK /enhet