Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0560507535 Rullstol Galvaniserad 5 In | AD8QBJ 4LRD7

ANVIL 0560507535 Rullstol Galvaniserad 5 In

Finns i lager
Artikel: AD8QBJ Modell: 0560507535Korsreferens: 4LRD7
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
987SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullstol
MaterialGalvaniserad
Max. Ladda750
Max. Temp.450 grader F vid valsen
MetalldetekterbarJa
Rörstorlek5"
Standarder och godkännandenAA-1192A (typ 44), WW-H-171E (typ 45), ANSI / MSS SP-69 och MSS SP-58 (typ 44)
Bredd7.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.692
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. LaddaRörstorlekBreddPris
ANVIL 0560507485 Rullstol Galvaniserad 2 In | AD8QBD 4LRD2 05605074856002"4"614SEK
ANVIL 0560507493 Rullstol Galvaniserad 2 1/2 In | AD8QBE 4LRD3 05605074936602.5 "4.88 "667SEK
ANVIL 0560507501 Rullstol Galvaniserad 3 In | AD8QBF 4LRD4 05605075017003"5.38 "719SEK
ANVIL 0560507519 Rullstol galvaniserad 3 1/2 In | AD8QBG 4LRD5 05605075197503.5 "6.12 "908SEK
ANVIL 0560507527 Rullstol Galvaniserad 4 tum | AD8QBH 4LRD6 05605075277504"6.625 "918SEK
ANVIL 0560507543 Rullstol Galvaniserad 6 In | AD8QBK 4LRD8 056050754310706"9.25 "1 387 kr
ANVIL 0560507550 Rullstol Galvaniserad 8 In | AD8QBL 4LRD9 056050755013508"11.62 "1 728 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0560507535 Rullstol Galvaniserad 5 In
987SEK /enhet