Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APM HEXSEAL 50154 25 Vippströmbrytare Boot 15/32-32ns | AB3MHD 1UDK4

APM HEXSEAL 50154 25 Toggle Switch Boot 15/32-32ns

Finns i lager
Artikel: AB3MHD Modell: 50154 25Korsreferens: 1UDK4

Få det Maj 8, Onsdag
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
17SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäxla växla start
FärgGrå
Höjd1 7 / 64 "
Inuti Dia.0.3 "
Längd19 / 64 "
MaterialGummi
Tråd storlek15 / 32-32NS
Bredd5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)1.52
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod4016996050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdInuti Dia.LängdTråd storlekBreddPris
APM HEXSEAL IN1030 1 / 2-32 1 Vippströmställare 1 / 2-32ns | AB3MGW 1UDJ6 IN1030 1/2-32 17 / 8 "0.219 "5 / 8 "1 / 2-32NS2.25 "5SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APM HEXSEAL 50154 25 Toggle Switch Boot 15/32-32ns
17SEK /enhet