APPLETON ELECTRIC AFU0333-08 Nödkabeldragströmbrytare, 20A, 125/250/480V AC, Ställdon | AA2JEP 10K859

APPLETON ELECTRIC AFU0333-08 Nödkabeldragströmbrytare, 20A, 125/250/480V AC, ställdon

Finns i lager
Artikel: AA2JEP Modell: AFU0333-08Korsreferens: 10K859

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 285 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabeldragare
AC-kontaktbetyg20A @ 125, 250, 480 VAC
Case MaterialGjuta aluminium
KontaktformulärSPDT
DC-kontaktbetyg0.5A @ 125 VDC, 0.25A @ 250 VDC
Djup7.7 "
HP1 HP @ 125 VAC, 2 HP @ 250 VAC
IndikatorFlaggarm
IP-värdeInte betygsatt
Längd11.5 "
Max. Kabelspännvidd200 ft.
Min. NuvarandeEj tillämplig
MonteringsstilVänster
NEMA-betyg3, 4, 4X, 12
Driftkraft25 lb.
ÅterställaStälldon
VäxelfunktionBibehållen
Växlingsförmåga2 mikrobrytare
Termisk effekt20A
Bredd8.2 "
KabeldragningTvå 1 "röröppningar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.22
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDriftkraftAC-kontaktbetygKontaktformulärTermisk effektBreddDC-kontaktbetygHPArtikelPris
APPLETON ELECTRIC AFU0333-02 Strömbrytare för nödkabeldragning, 15A, 120/240/480/600V AC, Ställdon | AA2BLB 10C682 AFU0333-0225 lb.15A @ 120, 240, 480, 600 VACNO / NC-DB15A8.2 "0.8A @ 115 VDC, 0.4A @ 230 VDC0.5 HP @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VACKabeldragare20 290 kr
APPLETON ELECTRIC AFU0333-10 Nödkabeldragare, 15A, 120/240/480/600V AC, Ställdon, Vänster | AA2BLC 10C683 AFU0333-1015 lb.15A @ 120, 240, 480, 600 VACNO / NC-DB15A8.2 "0.8A @ 115 VDC, 0.4A @ 230 VDC0.5 HP @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VACKabeldragare20 088 kr
APPLETON ELECTRIC AFU0333-01 Nödkabeldragbrytare, 20A, 125/250/480V AC, Ställdon | AA2BLD 10C684 AFU0333-0115 lb.15A @ 120, 240, 480, 600 VACNO / NC-DB20A8.2 "0.8A @ 115 VDC, 0.4A @ 230 VDC0.5 HP @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VACKabeldragare19 371 kr
APPLETON ELECTRIC AFU0333-20 Nödkabeldragare, 15A, 120/240/480/600V AC, Ställdon, Vänster | AA2BLE 10C685 AFU0333-2025 lb.15A @ 120, 240, 480, 600 VACNO / NC-DB15A8.2 "0.8A @ 115 VDC, 0.4A @ 230 VDC0.5 HP @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VACKabeldragare19 371 kr
APPLETON ELECTRIC AFU0333-50 Nödkabeldragströmbrytare, 15A, 120/240/480/600V AC, Ställdon | AA2BLF 10C686 AFU0333-5015 lb.15A @ 120, 240, 480, 600 VACNO / NC-DB15A8.2 "0.8A @ 115 VDC, 0.4A @ 230 VDC0.5 HP @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VACKabeldragare24 564 kr
APPLETON ELECTRIC AFU0333-05 Strömbrytare för nödkabeldragning, 15A, 120/240/480/600V AC, Ställdon | AA2BLG 10C687 AFU0333-0515 lb.15A @ 120, 240, 480, 600 VACNO / NC-DB15A8.2 "0.8A @ 115 VDC, 0.4A @ 230 VDC0.5 HP @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VACKabeldragare23 136 kr
APPLETON ELECTRIC AFU0333-11 Nödkabeldragbrytare, 15A, 120/240/480/600V AC, Ställdon | AA2BLH 10C688 AFU0333-1115 lb.15A @ 120, 240, 480, 600 VACNO / NC-DB15A11 "0.8A @ 115 VDC, 0.4A @ 230 VDC0.5 HP @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VACKabeldragare29 959 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPLETON ELECTRIC AFU0333-08 Nödkabeldragströmbrytare, 20A, 125/250/480V AC, ställdon
18 285 kr /enhet